ENERPAC RB25 Kiinnityslohko 25 tonnin teräs | AF7YKQ 23NP29

ENERPAC RB25-asennuslohko Teräs, kapasiteetti 25 tonnia

Varastossa
Tuote: AF7YKQ Malli: RB25Ristiviite: 23NP29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€689.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuslohko
Sylinterin kapasiteetti30 sävyinen.
Käytettäväksi sylinteritilavuudella30 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Asennuspalkin koko A3 5/16 "-12
Asennuspalkin koko B5"
Asennuspalkin koko C6.5 "
Asennuspalkin koko E2"
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8431100090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi sylinteritilavuudellaAsennuspalkin koko AAsennuspalkin koko BAsennuspalkin koko CAsennuspalkin koko EHinta
ENERPAC RB10 Kiinnityslohko 10 tonnin kapasiteetti | AF7YKN 23NP27 RB1010 sävyinen.2 1/4 "-144.5 "3.5 "1"€365.95
ENERPAC RB15 -kiinnityslohko 15 tonnin kapasiteetti | AF7YKP 23NP28 RB1515 sävyinen.2 3/4 "-164"4.5 "1.5 "€567.25
ENERPAC RB5 Kiinnityslohko 5 tonnin kapasiteetti | AF7YKR 23NP30 RB55 sävyinen.1 1/2 "-163.5 "3"1"€354.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RB25-asennuslohko Teräs, kapasiteetti 25 tonnia
€689.01 / yksikkö