Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC-251 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 25 tonnia, 1 tuuman iskun pituus | AE7NBE 5ZL48

ENERPAC RC-251 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 25 tonnia, 1 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE7NBE Malli: RC-251Ristiviite: 5ZL48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,218.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä2.31 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/2"-13 UN
Base Advance Portiin1"
Koko25 sävyinen.
Romahtanut korkeus5.5 "
Kauluslangan pituus1.94 "
Kaulalangan koko3 5/16"-12 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.56 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen5.16 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus6.5 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys25.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys5.16 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.59 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.97 "
Dia ulkopuolella.3.38 "
Mäntä Dia.2.25 "
Männän sisäkierteen koko1 1/2 "-16
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.97 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.41 "
Tahti1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC251 hydraulisylinteri on erityisesti suunniteltu raskaiden kuormien nostamiseen eri asennoissa ja varustettu monipuolisilla yleiskäyttöisillä männillä. Se toimii yhdessä hydraulipumpun kanssa ja mahdollistaa raskaiden kuormien vaivattoman noston. Tämä sylinteri on ihanteellinen meri- ja offshore-tekniikan sovelluksiin ja tarjoaa merkittäviä etuja vaativissa tehtävissä.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RC256 yleiskäyttöisessä hydraulisylinterissä on TRIO-laakerijärjestelmä, jossa on karkaistut komposiittikulutusnauhat optimaalisen sivukuormituksen kestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä Enerpac RC251 hydraulisylinterissä on vahvistettu TRIO-pysäytysrengas kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on kaulus- ja männänkierteet sekä pohjan kiinnitysreiät helpon kiinnityksen mahdollistamiseksi.
  • Tässä Enerpac RC251 hydraulisylinterissä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet kulumisen vähentämiseksi.
  • Sen mukana tulee mäntäpyyhin likaantumisen vähentämiseksi.
  • Tämän laitteen mukana tulee CR-400-liitin ja pölysuojus ympäristön saastumisen estämiseksi.
  • Siinä on esijännitetty hybridijousipalautusjärjestelmä nopeaan sisäänvetoon.
  • Tässä Enerpac RC251 -hydraulisylinterissä on teräsrakenne, jossa on paistettu emaliviimeistely, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac Sylinteriset satulat: Nämä satulat ovat ihanteellisia jakamaan kuorman tasaisesti ja suojaamaan mäntää vaurioilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroja on yksi- ja kaksitoimisilla hydraulisylintereillä?

V. Tämä Enerpac RC251 -yleiskäyttöinen hydraulisylinteri on yksitoiminen sylinteri. Yksitoimiset hydraulisylinterit kohdistavat voimaa männän toiselta puolelta, ulottuvat hydraulipaineen alaisena ja vetäytyvät sisään joko kuorman tai sisäisen jousen vaikutuksesta. Sitä vastoin kaksitoimisissa hydraulisylintereissä on kaksi aukkoa, jotka mahdollistavat voiman kohdistamisen kahteen suuntaan, mikä mahdollistaa männän sekä ulos- että sisäänvedon.

K. Mikä on tämän Enerpac RC251 -hydraulisylinterin suurin kantavuus?

V. Tämä hydraulisylinteri pystyy nostamaan enintään 25 tonnin kuorman.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-251 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri 25 tonnia, 1 tuuman iskunpituus
€1,218.17 / yksikkö