Pneumaattiset nollahäviö kondenssivedet

Suodattaa

TyyliMalliRungon materiaaliSyvyysTyhjennysnopeusKorkeusSisääntulojen lukumääräJänniteLeveysHinta (ei alv)
AENL 2 CCN-115VAlumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€815.51
AENL 2 CCN-230VAlumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€726.64
AENL 5 CCN-115VAlumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,013.34
AENL 5 CCN-230VAlumiini6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€930.43
AENL 30 CCN-230VAlumiini8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,035.49
AENL 100 CCN-115VAlumiini9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€2,641.50
AENL 100 CCN-230VAlumiini9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "€2,274.81
AENL 10 CCN-115VLasikuitu / muovi / alumiini8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,562.03
AENL 10 CCN-230VLasikuitu / muovi / alumiini8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,414.99
SPEEDAIRE -

Nollahäviöinen lauhteenpoisto, pilottikäyttöinen

Speedaire nollahäviöiset viemärit on valmistettu ei-toivottujen öljyemulsioiden, veden ja muiden nesteiden poistamiseen. Nämä viemärit on varustettu elektronisella anturilla, jossa on puolijohdeloginen analyysipiiri, joka laskee tarkan ajan, jonka modulaarista solenoidiventtiiliä tulee käyttää kondensaatin poistamiseksi pneumaattisesta järjestelmästä. Valitse näistä nollahäviöllisistä viemäristä, jotka ovat saatavilla 5.75, 6.125, 7 ja 8.5 tuuman syvyydessä.

TyyliMalliSyvyysTyhjennysnopeusKorkeusMax. PaineSisääntulojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€760.91
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€872.13
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,509.05
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,157.17
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,422.33
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Suoratoiminen 1/2 tuuman Npt

MallieräHinta (ei alv)
13X516AA6GWA€860.17
MILTON-INDUSTRIES -

Kondenssiveden tyhjennys, 1/2 tuuman NPT

MallieräHinta (ei alv)
s-1180-2CD8TLM€162.52
Katso yksityiskohdat
MILTON-INDUSTRIES -

Kondensaatin tyhjennyssuodatin, 1/2 tuuman NPT

MallieräHinta (ei alv)
1180-2CD8URB€158.93
Katso yksityiskohdat
PARKER -

Nollahäviö kondenssiveden tyhjennys, 1/2 tuuman aukon koko

MallieräHinta (ei alv)
HDF-120-NPT-ABT8EPB€371.95
Katso yksityiskohdat
INGERSOLL-RAND -

Nollahäviöinen lauhteenpoisto, 1/2 tuuman FNPT-koko, 115 V AC

MallieräHinta (ei alv)
ENL 30 CCN-115VCJ3VRZ€2,128.34
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?