Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC-152 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, 2 tuuman iskunpituus | AC9UJX 3KD44

ENERPAC RC-152 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, 2 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AC9UJX Malli: RC-152Ristiviite: 3KD44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,016.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1.88 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.5 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko3/8"-16 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko15 sävyinen.
Romahtanut korkeus5.88 "
Kauluslangan pituus1.19 "
Kaulalangan koko2 3/4"-16 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2"
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen3.14 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus7.88 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys15.7 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys6.28 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.43 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.38 "
Dia ulkopuolella.2.75 "
Mäntä Dia.1.63 "
Männän sisäkierteen koko1 "-8
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.5 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.38 "
Tahti2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-152 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, 2 tuuman iskunpituus
€1,016.24 / yksikkö