ELOBAU 204KS12DT1H uimurikytkin, puristusholkki

Tuote: CL7MTN Malli: 204KS12DT1H
€69.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin
Kaapelin pituus1 m
KaapelimateriaaliPVC
Yhteydenottolomake1A tai 1B, NO, NC
Kelluva Dia.17 mm
Kelluva materiaalipolypropeeni
Kotelopolypropeeni
Asennus AvaaminenD22-23
IP-luokitusIP67, IP68
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Maks. Kytkentävirta1A
Max. Kytkentävirta50W
Max. Kytkentäjännite250V AC / DC
Min. Käyttölämpötila-25 astetta C
AsennustyyppiPuristusläpivienti
LähtösignaaliDigitaalinen
Paineenkestävyys3 bar
ElektroniikkaRuoko
VersioMekaaninen sarana, pieni versio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennus AvaaminenKaapelin pituusKaapelimateriaaliIP-luokitusMaks. KytkentävirtaMax. KytkentävirtaMax. KytkentäjänniteMaks. JänniteHinta
ELOBAU 207KS12N Float Switch, 250V, 1m Kaapeli | CL7MNF 207KS12N-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
Tarjouspyyntö
ELOBAU 205KS122 Float Switch, 250V, M12 | CL7MNL 205 KS122 XNUMX----1A50W250V DC--€66.28
Tarjouspyyntö
ELOBAU 204KS22E000 Float Switch, 48V, Liitin M12 | CL7MNP 204KS22E000----0.5A10W48V DC--€73.94
Tarjouspyyntö
ELOBAU 205KS120-5 Float Switch, 250V, 5m Kaapeli | CL7MPE 205KS120-5G1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€75.89
Tarjouspyyntö
ELOBAU 207KS12D-5 Float Switch, 250V, Compression Gommet, 5m Kaapeli | CL7MPN 207KS12D-5-1 mPVCIP67, IP681A50W250V AC-€94.96
Tarjouspyyntö
ELOBAU 205KS120 Float Switch, 250V, 1m Kaapeli | CL7MPX 205 KS120 XNUMXG1 / 21 mPVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
Tarjouspyyntö
ELOBAU 205KS12G Float Switch, 250V, 1m Kaapeli | CL7MQC 205KS12G---IP67----€50.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELOBAU 204KS12DT1H uimurikytkin, puristusholkki
€69.20 / yksikkö