ELOBAU

Vuonna 1972 perustettu elobau tunnetaan automaatiokonetuotteiden, kuten teollisuuden läheisyysanturien ja kytkimien, ajoneuvokomponenttien, tasonmittauksen, sijainnin tunnistuksen ja hydraulisten ohjainten, valmistuksesta. Tämän yrityksen pääkonttori on Waukeganissa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

avokkaat

Voimansiirto

Kiinnittimet

Hydrauliikka

Tietoja ELOBAU:sta

elobau-luettelo sisältää kattavan valikoiman näyttöantureita, turvareleitä, kytkimiä, hydrauliletkujen liitoksia ja niiden lisävarusteita. Brändin 70 asteen kulmaanturit niissä on kestävä PBT (polybuteenitereftalaatti) -kotelo, joka varmistaa kestävyyden ja kestävyyden ympäristön stressitekijöitä vastaan. Näillä kulma-antureilla on IP67-luokitus, mikä tekee niistä erittäin kestäviä pölyä ja vettä vastaan. Niiden suurin kuormitusvastus on 250 ohmia. elobau eloFLEX turvareleet mahdollistaa jopa 4 erityistä turvatoimintoa yhdelle laitteelle, mikä lisää turvallisuutta. Nämä releyksiköt on esikonfiguroitu, mikä eliminoi peukaloinnin mahdollisuuden.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut elobau MPN:t risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Dayton-, Eaton- ja Little Giant -malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia elobau-tuotteita.

Lähetys

Nämä elobau-tuotteet ovat kooltaan suuria tai pieniä. Ne vaativat huolellisen pakkaamisen, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Tärkeimmät kauppanimet

Ultraäänianturit, M18 Long Design, ATEX

Ne on suunniteltu täyttämään ATEX-standardit käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa. Näillä antureilla on pitkä rakenne ja mitat M18 x 80 mm, mikä mahdollistaa laajemman ulottuvuuden. He tulevat talon mukana... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon, kun valitsen sovellukseni elobau-miniatyyrikytkimet?

Harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin nestetyyppi, säiliön koko, vaaditut kytkentäpisteet, lämpötila-alue ja aggressiivisten kemikaalien esiintyminen.

Kuinka teen viallisen elobau-läheisyysanturin vianmäärityksen?

Tarkista löysät liitännät, vaurioituneet kaapelit tai kohdistusvirhe kohteen kanssa. Katso anturin käyttöoppaasta vianetsintävaiheet.

Kuinka monta toimintatilaa on käytettävissä M18-pitkissä ultraääniantureissa?

  • Heijastava
  • Ikkuna
  • hystereesi
  • Kytkentäpisteen toiminta

Yksinomaiset tuotemerkit