Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 325 340 115 mm , Kotelon korkeus: 115 mm , Kotelon pituus: 340 mm , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 294 x 225 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 225 mm , Punnituspinnan leveys: 294 mm