A Puristuslujuus: 3 bar , Liittimen koko: M12 , Toteutus: Mekaaninen liitos , Kiinnitystyyppi: Kierre , Max. Amps: 1A , Max. Varastointilämpötila: 105 astetta C , Max. Kytkentäkapasiteetti: 50W , Min. Varastointilämpötila: -25 astetta C , Lähtösignaali: Digitaalinen , Pressure Resistance: 3 bar , Recommended Min. Density Of The Medium: 0.7 g/cu.cm , Riser Diameter: 8 mm , Riser Length: 40 mm , Riser Material: VA , Tekniikka: Ruoko , Temp. Alue: -25 astetta +105 asteeseen asti. C , langan halkaisija: G 1 / 2 " , Lankatyyppi: NPT