Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 276-GLR Vaihtolasitanko, 0.118 tuuman halkaisija. | AA9RRM 1EYC8

EDWARDS SIGNALING 276-GLR-lasitanko, halkaisija 0.118 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RRM Malli: 276-GLRRistiviite: 1EYC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava lasitanko
Syvyys1 / 8 "
Korkeus1 / 8 "
Pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8531100035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EDWARDS SIGNALING 270-GLR Vaihtolasitanko, 0.156 tuuman halkaisija. | AA9RRL 1EYC7 270-GLR2"€39.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 276-GLR-lasitanko, halkaisija 0.118 tuumaa
€42.92 / yksikkö