Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER VF2 -jännitetunnistin 100 - 600 VAC 7 tuuman pituus | AF2XJJ 6YPR9

MEGGER VF2 jännitteenilmaisin 100 - 600vac 7 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AF2XJJ Malli: VF2Ristiviite: 6YPR9
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
€36.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJänniteilmaisin
ÄänihälytysKyllä
Akun tyyppiAAA
osoitusKuuluva ja visuaalinen
Pituus7"
TurvallisuusarviointiCATIII 1000V
Kytkimen tyyppiNappi
Jännitealue100 - 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taskulamppu (Kyllä)
    • Virtakytkin (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Käytetään vaihtovirtajännitteiden tunnistamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER VF2 jännitteenilmaisin 100 - 600vac 7 tuumaa pituus
€36.45 / yksikkö