Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING 270-GLR Vaihtolasitanko, 0.156 tuuman halkaisija. | AA9RRL 1EYC7

EDWARDS SIGNALING 270-GLR-lasitanko, halkaisija 0.156 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RRL Malli: 270-GLRRistiviite: 1EYC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava lasitanko
Syvyys1 / 8 "
Korkeus1 / 8 "
Pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.032
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7020006000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
EDWARDS SIGNALING 276-GLR Vaihtolasitanko, 0.118 tuuman halkaisija. | AA9RRM 1EYC8 276-GLR3"€42.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270-GLR-lasitanko, halkaisija 0.156 tuumaa
€39.44 / yksikkö