RULAND MANUFACTURING OST-sarja, Oldham-kiinnitysruuvi


Suodattaa
Maali: Anodisoitu alumiini , Materiaali: Alumiini , Max. Kulmavirhe: 0.5 Tutkinnot , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Alue (F): 225 , Ruuvin tyyppi: Aseta ruuvi , Tyyli: Oldham-ruuvi
TyyliMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoNapa Dia.Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta (ei alv)
A
OST8-2-A
0.625 "1 / 8 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€21.01
A
OST8-4-A
0.625 "1 / 4 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€21.01
A
OST8-3-A
0.625 "3 / 16 "0.5 "M3 mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€21.01
A
OST12-3-A
0.875 "3 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€24.54
A
OST12-5-A
0.875 "5 / 16 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€24.54
A
OST12-4-A
0.875 "1 / 4 "0.75 "M3 mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€25.99
A
OST16-6-A
1.125 "3 / 8 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€30.17
A
OST16-4-A
1.125 "1 / 4 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€30.17
A
OST16-5-A
1.125 "5 / 16 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€30.17
A
OST16-8-A
1.125 "1 / 2 "1"M4 mm1"0.39 "+/-. 0040.008€28.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?