FILLRITE NX25-120NF-PX Polttoaineen siirtopumppu, 120 VAC, 25 GPM GPM, Valurauta, 1/3, Pyörivä siipi | CP4ZZM 60AF71

FILLRITE NX25-120NF-PX polttoaineen siirtopumppu, 120 VAC, 25 GPM GPM, valurauta, 1/3, pyörivä siipi

Varastossa
Tuote: CP4ZZM Malli: NX25-120NF-PXRistiviite: 60AF71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,676.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.745
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE NX25-120NF-PX polttoaineen siirtopumppu, 120 VAC, 25 GPM GPM, valurauta, 1/3, pyörivä siipi
€1,676.59 / yksikkö