Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija | AG8NHJ 46MX13

EATON FD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NHJ Malli: FD3020Ristiviite: 46MX13
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
€894.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria20A
KehystyyppiFD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)10.49

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton FD3020 C -sarjan valettu katkaisija on eräänlainen täydellinen katkaisija. Se on suunniteltu suojaamaan sähköpiiriä liiallisen virran aiheuttamilta vaurioilta.

Ominaisuudet:

  • Tämä F-runkoinen katkaisija on suunniteltu HID (korkean intensiteetin purkaus) ja käänteissyöttösovelluksiin.
  • Siinä on lämpömagneettinen laukaisukokoonpano, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja maksimaalisen suojan ylivirtaa ja oikosulkuja vastaan.
  • Siinä on 3-napainen konfiguraatio, joka tarjoaa 35 kA @ 480 V keskeytysjännite 20 A, ihanteellinen valaistus- tai lämmityssovelluksiin.
  • Tässä laitteessa on pulttiliitäntä helppoa asennusta varten ja se varmistaa myös vaivattoman johdotuksen.
  • Sen muotoiltu kotelorakenne pitää virtaa kuljettavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kolminapaisen katkaisijan rooli?

V. Nämä raskaat, kolminapaiset katkaisijat on suunniteltu yhdistämään kolme erilaista johdinta käytettäviksi raskaissa teollisuusmoottoreissa. Kun jossakin johtimissa tapahtuu ylijännite, katkaisija laukeaa ja piiri avautuu tulipalovaaran estämiseksi.

K. Mikä on valettujen koteloiden katkaisijoiden (MCCB) käyttöiän odote?

V. Sen odotetaan kestävän 30 vuotta suotuisissa olosuhteissa ja säännöllisessä kunnossapidossa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija2240V€673.95
EATON ED3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUP 46MW64 ED310065 kAIC @ 240 V100AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUR 46MW65 ED312565 kAIC @ 240 V125AEDkatkaisija3240V€893.40
EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUT 46MW66 ED315065 kAIC @ 240 V150AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUU 46MW67 ED317565 kAIC @ 240 V175AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUV 46MW68 ED320065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija3240V€959.06
EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565 kAIC @ 240 V225AEDkatkaisija3240V€959.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FD3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Fd, Täydellinen katkaisija
€894.73 / yksikkö