Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69

EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Case Circuit Breaker, 225 A

Varastossa
Tuote: AG8MUW Malli: ED3225Ristiviite: 46MW69
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
€2,807.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria225A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)16.21
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton C -sarjan ED3225 pulttikatkaisija on ihanteellinen kytkintaulu-, paneeli-, väylä- ja moottorinohjauskeskuksen (MCC) sovelluksiin. Sitä käytetään sähköpiirien suojaamiseen vaurioilta.

Ominaisuudet:

  • Eaton C-sarjan ED3225-katkaisijassa on ABC-vaiheliitäntä, joka suojaa laitteita ylikuormitukselta tai oikosululta.
  • Se sisältää kuorman puoleisen korvakkeen turvallisia liitäntöjä varten ja mahdollistaa kytkinkahvan käyttömenetelmän sähkövirran virran ohjaamiseen.
  • Sisäinen sisältö (mukaan lukien mekanismit, virtaa kuljettavat osat ja laukaisulaitteet) on valettu kotelossa suojaamaan sähköpiiriä vierailta hiukkasilta.
  • Tässä laitteessa on kiinteä lämpömagneettinen laukaisu, joka aktivoi katkaisijan aukon maasulun sattuessa.
  • Tämä 3-napainen yksikkö mahdollistaa pultattavan paneeliasennuksen turvalliseen asennukseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA
  • IEC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä katkaisija asennetaan?

A.

  • Tarkista vaurioiden varalta ennen asennusta.
  • Tarkista, että asennuspaneeli on esiporattu pulttiporaussuunnitelmalla.
  • Aseta virrankatkaisin asennuspinnalle.
  • Aseta valinnainen liittimen päätykansi (jos sellainen on).
  • Liitä asennuksen jälkeen lisävarustejohdot ja kuormitusliittimet.
  • Tarkista liittimen liitäntälaitteisto oikean momentin kuormituksen varalta.

K. Mitkä ovat C-sarjan ED3225-pulttikatkaisijan suorituskykyluokitukset?

A.

  • Ampeeriluokitus - 225A
  • AC jännite - 240 VAC
  • ILMAluokitus - 65 kA 240 VAC
  • DC-jännite - 125VDC

K. Mikä on tämän katkaisijan käyttölämpötilaluokitus?

V. Se voi toimia lämpötiloissa -4 asteesta 158 asteeseen Fahrenheit.

K. Mitä asioita on tarkastettava katkaisijaa käytettäessä?

A.

  • Poista pöly tai kosteus katkaisijan pinnalta imurilla tai liinalla. Älä puhalla roskia katkaisijaan.
  • Kytke päälle ja pois useita kertoja varmistaaksesi, että mekaaniset nivelet ovat vapaat.
  • Tarkista alusta, käyttökahva ja kansi halkeamien, värimuutosten ja lohkeilujen varalta.
  • Tarkista liittimet ja liittimet ylikuumenemisen ja löystymisen varalta.
  • Tarkista kiinnityslaitteisto ja alue, johon se on asennettu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija2240V€1,104.55
EATON ED3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUP 46MW64 ED310065 kAIC @ 240 V100AEDkatkaisija3240V€2,766.41
EATON ED3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUR 46MW65 ED312565 kAIC @ 240 V125AEDkatkaisija3240V€2,785.85
EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUT 46MW66 ED315065 kAIC @ 240 V150AEDkatkaisija3240V€2,831.04
EATON ED3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUU 46MW67 ED317565 kAIC @ 240 V175AEDkatkaisija3240V€2,753.44
EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUV 46MW68 ED320065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija3240V€2,819.33
EATON EHD1050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCA 46MW75 EHD105014 kAIC @ 480 V50AEHDkatkaisija1277V€310.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Case Circuit Breaker, 225 A
€2,807.31 / yksikkö