Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63

EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Case Circuit Breaker, 200 A

Varastossa
Tuote: AG8MTQ Malli: ED2200Ristiviite: 46MW63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,104.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)16.21
Laivan leveys (cm)14.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON ED3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUP 46MW64 ED310065 kAIC @ 240 V100AEDkatkaisija3240V€2,766.41
EATON ED3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUR 46MW65 ED312565 kAIC @ 240 V125AEDkatkaisija3240V€2,785.85
EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUT 46MW66 ED315065 kAIC @ 240 V150AEDkatkaisija3240V€2,831.04
EATON ED3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUU 46MW67 ED317565 kAIC @ 240 V175AEDkatkaisija3240V€2,753.44
EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUV 46MW68 ED320065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija3240V€2,819.33
EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565 kAIC @ 240 V225AEDkatkaisija3240V€2,807.31
EATON EHD1050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCA 46MW75 EHD105014 kAIC @ 480 V50AEHDkatkaisija1277V€310.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Case Circuit Breaker, 200 A
€1,104.55 / yksikkö