Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUT 46MW66

EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8MUT Malli: ED3150Ristiviite: 46MW66
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
€2,831.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)18.11
Laivan pituus (cm)16.21
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton ED3150 valettu katkaisija F-kehyksellä tarjoaa ylivirtasuojan ja turvallisen kytkennän tasa- ja vaihtovirtajärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Eaton ED3150 -katkaisijaan mahtuu 4–4/0 AWG-johtoa.
  • Tässä katkaisijassa on ei-vaihdettavat lämpö- ja magneettikoskettimet pitkäaikaista ja välitöntä suojaa varten.
  • Sen teho on 150 A ja suurin keskeytyskapasiteetti 65 kAIC.
  • Tässä katkaisijassa on 3-napainen, 3-vaiheinen konfiguraatio nopeaa puhallusaukoa varten.
  • Se on varustettu pulteilla kiinnitettävillä kuorman puoleisilla korvakeliittimillä varman kytkennän takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on MCB:llä ja MCCB:llä?

A.

  • MCB:t suojaavat kohteita virran ylikuormitukselta, kun taas MCCB:t suojaavat laitteita vikavirroilta ja liialliselta lämpötilan nousulta.
  • MCB:iden laukaisupiiri on kiinteä, kun taas MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.
  • MCB:illä on verrattain alhaiset keskeytysluokitukset kuin MCCB:illä.

K. Mikä aiheuttaa valettujen koteloiden katkaisijoiden laukeamisen?

V. Piirin ylikuormitus on tärkein syy, joka johtaa usein tapahtuvaan oikosulkulaukaisuun.

K. Mitä tulee tarkistaa ennen Eaton ED3150 -katkaisijan käyttöä?

A.

  • Poista pöly tai kosteus katkaisijan pinnalta imurilla tai liinalla. Älä puhalla roskia katkaisijaan.
  • Kytke päälle ja pois useita kertoja varmistaaksesi, että mekaaniset nivelet ovat vapaat.
  • Tarkista alusta, käyttökahva ja kansi halkeamien, värimuutosten ja lohkeilujen varalta.
  • Tarkista liittimet ja liittimet ylikuumenemisen ja löystymisen varalta.
  • Tarkista kiinnityslaitteisto ja alue, johon se on asennettu.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija2240V€1,104.55
EATON ED3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUP 46MW64 ED310065 kAIC @ 240 V100AEDkatkaisija3240V€2,766.41
EATON ED3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUR 46MW65 ED312565 kAIC @ 240 V125AEDkatkaisija3240V€2,785.85
EATON ED3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUU 46MW67 ED317565 kAIC @ 240 V175AEDkatkaisija3240V€2,753.44
EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUV 46MW68 ED320065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija3240V€2,819.33
EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565 kAIC @ 240 V225AEDkatkaisija3240V€2,807.31
EATON EHD1050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCA 46MW75 EHD105014 kAIC @ 480 V50AEHDkatkaisija1277V€310.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija
€2,831.04 / yksikkö