Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUV 46MW68

EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8MUV Malli: ED3200Ristiviite: 46MW68

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€2,819.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)18.11
Laivan pituus (cm)16.21
Laivan leveys (cm)18.11

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C-sarjan koteloitu katkaisija, joka on suunniteltu tarjoamaan ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus paneelikeskuksissa ja moottorin ohjauskeskuksissa
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä hetkellisen että pitkäaikaisen virranrajoitussuojan 65 kA @ 240 VAC:n keskeytysluokilla
    • Varustettu linja- ja kuormakorvakkeilla, jotka tarjoavat vapaan virtauksen ja paremman energian hajauttamisen
    • UL-listattu, CSA-sertifioitu, NOM-luokitus, IEC-luokiteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON ED2200 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065 kAIC @ 240 V200AEDkatkaisija2240V€1,104.55
EATON ED3100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUP 46MW64 ED310065 kAIC @ 240 V100AEDkatkaisija3240V€2,766.41
EATON ED3125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUR 46MW65 ED312565 kAIC @ 240 V125AEDkatkaisija3240V€2,785.85
EATON ED3150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUT 46MW66 ED315065 kAIC @ 240 V150AEDkatkaisija3240V€2,831.04
EATON ED3175 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUU 46MW67 ED317565 kAIC @ 240 V175AEDkatkaisija3240V€2,753.44
EATON ED3225 Molded Case Circuit Breaker Molded Kotelo Circuit Breaker, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565 kAIC @ 240 V225AEDkatkaisija3240V€2,807.31
EATON EHD1050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ehd, Täydellinen Katkaisija | AG8NCA 46MW75 EHD105014 kAIC @ 480 V50AEHDkatkaisija1277V€310.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ED3200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija
€2,819.33 / yksikkö