BALDOR MOTOR Kolmivaihemoottorit, C-Face jalkaasennus, TEFC


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusJänniteHinta (ei alv)
A
CEM3538-BG
0.500 hv1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V€1,327.26
A
CEM3542-BG
0.750 hv2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V€1,369.74
B
CEBM3546T
1.000 hv3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V€2,442.14
A
CEM3546T-BG
1.000 hv3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-13.29 "711.151,760 rpm230 V 460 V€1,410.33
A
CEM3554T-BG
1.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT13.29 "731.151,760 rpm230 V 460 V€1,453.76
B
CEBM3558T
2.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V€2,680.40
A
CEM3611T-BG
3.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-16.55 "751.151,760 rpm230 V 460 V€1,723.74
C
CEBM3611T
3.000 hv9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-21.11 "751.151,760 rpm460 V 230 V€3,023.63
D
EM3615T-5BG
5.000 hv5.3 A52.2 LB-FT18.04 "781.151,750 rpm575 V€1,486.52
C
CEBM3615T
5.000 hv13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V€3,542.84
C
CEBM3710T
7.500 hv20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V€6,495.66
C
CEBM3714T
10.000 hv25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V€7,083.78
D
EM3714T-5BG
10.000 hv9.6 A136 LB-FT20.51 "851.151,770 rpm575 V€2,288.39
D
EM2513T-5BG
15.000 hv14.2 A-23.19 "851.151,765 rpm575 V€4,088.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?