WILKERSON Suodatin / säätimet


Suodattaa
Tyhjennystyyppi: manuaalinen , Suodattimen luokitus: 5 mikronin
TyyliMalliMaks. LämpötilaSäätöalueKulhomateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKokoKulhon kokoHinta (ei alv)
A
CB6-04-F00
--------€376.37
Tarjouspyyntö
B
B28-03-FK00B
125 ° F0 - 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€133.72
Tarjouspyyntö
B
B28-06-FK00B
125 ° F0 - 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€153.92
Tarjouspyyntö
B
B28-04-FK00B
125 ° F0 - 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€158.22
Tarjouspyyntö
C
B18-03-FK00B
125 ° F0 - 125 psi-10.31 "2.37 "--1.7 oz.€128.69
Tarjouspyyntö
D
B08-02-FK00B
125 ° F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€66.90
Tarjouspyyntö
E
BB3-02-FK00
125-astetta F5 - 125 psipolykarbonaatti6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.€58.10
F
B28-03-FL00B
150 ° F0 - 125 psiMetalli näkömittarilla11.25 "2.87 "--3 Oz.€165.76
Tarjouspyyntö
G
B28-06-FL00B
150 ° F0 - 125 psi-11.25 "2.87 "--3 Oz.€152.70
Tarjouspyyntö
H
B08-02-FL00B
150 ° F0 - 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€72.95
Tarjouspyyntö
I
B18-02-FL00B
150 ° F0 - 125 psiMetalli näkömittarilla10.31 "2.37 "--1.7 oz.€137.41
Tarjouspyyntö
I
B18-03-FL00B
150 ° F0 - 125 psiMetalli näkömittarilla10.31 "2.37 "--1.7 oz.€120.70
Tarjouspyyntö
I
B18-04-FL00B
150 ° F0 - 125 psiMetalli näkömittarilla10.31 "2.37 "--1.7 oz.€137.41
Tarjouspyyntö
J
SB2-04-KYSS
150-astetta F0 - 60 psiRuostumaton teräs8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandardi4.0 oz.€1,547.24
K
SB1-02-KYSS
150-astetta F0 - 60 psiRuostumaton teräs6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.€734.92
J
SB2-04-LYSS
150-astetta F0 - 125 psiRuostumaton teräs8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTStandardi4.0 oz.€1,635.87
K
SB1-02-LYSS
150-astetta F0 - 125 psiRuostumaton teräs6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniatyyri1.0 oz.€734.92

Suodatin / säätimet

Wilkersonin yleiskäyttöiset suodatinsäätimet ovat all-in-one-yksiköitä, joissa yhdistyvät paineilmasuodatin ja ilmansäädin. Niitä käytetään poistamaan kiinteitä ja nestemäisiä epäpuhtauksia ilmasta ja tarjoamaan hallittua ilmanpainetta. Nämä suodatin-säädinyksiköt tarjoavat paineensäätöalueen 0 - 125 psi, ja niiden virtausnopeus on jopa 165 cfm. SB1-sarjan pienikokoisissa suodatinsäätimissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kahvat, jotka tekevät niistä sopivia käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä. Niiden suuri kalvon ja venttiilin pinta-alan suhde tarjoaa tarkan säädön ja suuren virtauskapasiteetin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?