Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS DH-008 digitaalinen paneelimittari, 0-25 tuuman WC-tuloalue | AC2CCH 2HLL4

DWYER INSTRUMENTS DH-008 digitaalinen paneelimittari, 0 - 25 tuuman WC-tuloalue

Varastossa
Tuote: AC2CCH Malli: DH-008Ristiviite: 2HLL4

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€932.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus-/+ 0.5 %
Connector Typepuristusliitos
Syvyys4 1 / 2 "
Näytä numerot4-numerot
Näytön korkeus2 / 5 "
Näyttöalue9999
Näytön tyyppinestekidenäyttö
SähköliitäntäRuuviterminaali
Sähköinen luokitus8A @ 240V AC
KotelointiluokkaNEMA 4X
Barbed Inside Dia.3 / 16 "
High Voltage100 - 240 V AC, 132 - 240 V DC
KoteloABS
IP-luokitusIP 66
Max. Teho korkealla jännitteellä130mA
Min. Teho korkealla jännitteellä7VA
Min. Jännite24V DC-
AsennussuuntaVaakasuora taso
AsennustyyppiLeikata
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Lähtösignaali4 - 20 mA DC 900 ohmiin max.
Painealue0 - 5 psi
Alueen tyyppiVakioalue
Releet2 SPDT
Vasteaika250 ms.
Koko1 / 8 DIN
Temp. alue32 astetta 170 asteeseen. F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 8 "
Putken ulkohalkaisija.1 / 4 "
TyyppiPaine-eron säädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9032896050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer DH Digihelic® -sarjan paine-erosäädin on 3-in-1-laite, jossa on digitaalinen näyttömittari, ohjausrelekytkimet ja lähetin virtalähdöllä. DH Digihelic® -sarja on ihanteellinen instrumentti paine-, nopeus- ja virtaussovelluksiin, ja se saavuttaa 0.5 %:n täyden asteikon tarkkuuden alueilla 5-100 WC:ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueAlueen tyyppiTemp. alueTyyppiHinta
DWYER INSTRUMENTS DH-002 digitaalinen paneelimittari. 4.5 tuuman syvyys | AC2CCD 2HLK9 DH-0020 - 2 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-004 digitaalinen paneelimittari, 0-1 tuuman WC | AC2CCE 2HLL1 DH-0040 - 2 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€1,112.33
DWYER INSTRUMENTS DH-006 digitaalinen paneelimittari, 0 - 5.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCF 2HLL2 DH-0060 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-007 digitaalinen paneelimittari, 0 - 10.0 tuuman WC-tuloalue | AC2CCG 2HLL3 DH-0070 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-009 digitaalinen paneelimittari, 0-50 tuuman WC-tuloalue | AC2CCJ 2HLL5 DH-0090 - 5 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-010 digitaalinen paneelimittari, 0-100 tuuman WC-tuloalue | AC2CCK 2HLL6 DH-0100 - 9 psiVakioalue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€932.39
DWYER INSTRUMENTS DH-012 digitaalinen paneelimittari, 0.25 - 0 - 0.25 tuuman WC-tuloalue | AC2CCL 2HLL7 DH-0120.25 - 0 - 0.25" wcKaksisuuntainen alue32 astetta 170 asteeseen. FPaine-eron säädin€1,112.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH-008 digitaalinen paneelimittari, 0 - 25 tuuman WC-tuloalue
€932.39 / yksikkö