Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HJH8 Rod Teräs 1018 Halkaisija 5/8 tuumaa x 3 jalkaa | AC2BLH

APPROVED VENDOR 2HJH8 sauvateräs 1018 5/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2BLH Malli: 2HJH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1018
Halkaisija5 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.002 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus65,000 PSI
Tyypillinen tuotto55,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.41
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HJF7 Tankoteräs 1018 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalkaa pituus | AC2BKN 2HJF71 ft.+/- 1.000 "€15.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJK8 Tankoteräs 1018 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AC2BMC 2HJK86 ft.+/- 6.000 "€39.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJH8 sauvateräs 1018 5/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€17.94 / yksikkö