Matkapuhelimen kaapit

Suodattaa

Matkapuhelinkaapit on suunniteltu henkilökohtaisten elektronisten laitteiden, lompakon, avainten ja muiden pienten arvoesineiden säilyttämiseen. Näissä kaapeissa on erilliset ovilla olevat osat, jotka pitävät tavarat turvassa ja...Lue lisää

HALLOWELL -

Matkapuhelimen kaapit

TyyliMalliLukon tyyppiKaapin kokoonpanokokonaisleveysHinta (ei alv)
AUCTL392 (30) -5A-PLMahtuu lukkoon(3) Leveät, (15) Aukot27 "€782.07
BUCTL192 (30) -5A-E-PLElektroninen(1) Leveät, (5) Aukot9"€1,172.29
TENNSCO -

CP10 -sarjan matkapuhelinlokero

TyyliMalliLeveysHinta (ei alv)
ACP10-091572-A9"€1,983.55
Tarjouspyyntö
BCP10-091572-D36 "€5,582.18
Tarjouspyyntö
TENNSCO -

CP12 -sarjan matkapuhelinlokero

TyyliMalliLeveysHinta (ei alv)
ACP12-091572-A9"€1,981.64
Tarjouspyyntö
BCP12-091572-D36 "€5,771.18
Tarjouspyyntö
HALLOWELL -

Matkapuhelinkaappi, Key Cam -lukko

TyyliMalliKaapin kokoonpanokokonaisleveysHinta (ei alv)
AUCTL192 (30) -5A-K-PL(1) Leveät, (5) Aukot9"€424.10
BUCTL392 (30) -5A-K-PL(3) Leveät, (15) Aukot27 "€1,318.97
SALSBURY INDUSTRIES -

Kännykän kaappi, pääavainlukko

TyyliMalliAvauskorkeusVäriSyvyysAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysLeveysSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A19158-09 ZRK--8.75 "---16.25 "-€552.20
B19035-10SRK--5.75 "---29.25 "-€701.11
C19055-20--5.75 "---29.25 "-€1,265.73
D19055-25--5.75 "---35.75 "-€1,569.75
E19035-10 ZRK--5.75 "---29.25 "-€701.11
F19055-25 ASK--6.25 "---37 "-€1,569.75
G19035-10 ZSK--6.25 "---30.5 "-€701.11
H19055-25 ZRK--5.75 "---35.75 "-€1,569.75
I19055-25 ZSK--6.25 "---37 "-€1,569.75
J19035-06--5.75 "---16.25 "-€421.91
K19035-10--5.75 "---29.25 "-€701.11
L19055-25SSK--6.25 "---37 "-€1,569.75
M19145-07--5.75 "---16.25 "-€521.18
N19145-07 ASK--6.25 "---17.5 "-€521.18
O19145-07 ZRK--5.75 "---16.25 "-€521.18
P19065-30 ZSK--6.25 "---37 "-€1,898.59
M19145-07--5.75 "---16.25 "-€521.18
Q19055-20SSK--6.25 "---30.5 "-€1,265.73
R19035-06SSK--6.25 "---17.5 "-€421.91
S19075-24 ASK--6.25 "---30.5 "-€1,687.64
T19055-15SRK--5.75 "---22.75 "-€936.89
U19158-09SRK--8.75 "---16.25 "-€552.20
V19035-15 ASK--6.25 "---37 "-€924.48
W19035-15 ZRK--5.75 "---35.75 "-€924.48
X19055-15 ZRK--5.75 "---22.75 "-€936.89
SALSBURY INDUSTRIES -

Matkapuhelinkaappi, nollattava yhdistelmälukko

TyyliMalliAukkojen määräVäriSyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysLeveysHinta (ei alv)
A19038-09SSC--9.25 "----24 "€732.14
B19035-06 ARC--5.75 "----16.25 "€508.77
C19038-15ZSC--9.25 "----37 "€1,222.30
D19058-09SSC--9.25 "----17.5 "€775.57
E19038-15 ASC--9.25 "----37 "€1,222.30
F19058-09ZSC--9.25 "----17.5 "€775.57
G19035-09SSC--6.25 "----24 "€701.11
H19058-09 ASC--9.25 "----17.5 "€775.57
I19035-09 ASC--6.25 "----24 "€701.11
J19035-10SSC--6.25 "----30.5 "€862.43
K19035-10SRC--5.75 "----29.25 "€862.43
L19035-10ZRC--5.75 "----29.25 "€862.43
M19035-06SRC--5.75 "----16.25 "€508.77
N19035-06ZSC--6.25 "----17.5 "€508.77
O19035-06ZRC--5.75 "----16.25 "€508.77
P19035-15SRC--5.75 "----35.75 "€1,166.45
Q19038-15SSC--9.25 "----37 "€1,222.30
R19035-15ZSC--6.25 "----37 "€1,166.45
S19035-15ZRC--5.75 "----35.75 "€1,166.45
T19035-15 ASC--6.25 "----37 "€1,166.45
U19158-09SSC--9.25 "----17.5 "€676.30
V19158-09SRC--8.75 "----16.25 "€676.30
W19158-09 ASC--9.25 "----17.5 "€676.30
X19158-25ZSC--9.25 "----37 "€4,030.57
Y19155-20 ARC--5.75 "----29.25 "€1,631.80
APPROVED VENDOR -

Kännykän kaappi, mahtuu riippulukolle

TyyliMalliVäriKaapin kokoonpanokokonaisleveysHinta (ei alv)
A10Y620sininen(1) Leveä, (10) Henkilö9"€339.28
B10Y623sininen(3) Leveä, (30) Henkilö27 "€782.08
C10Y618Harmaa(1) Leveä, (10) Henkilö9"€339.28
D10Y621Harmaa(3) Leveä, (30) Henkilö27 "€782.08
E10Y619Rusketus(1) Leveä, (10) Henkilö9"€339.28
F10Y622Rusketus(3) Leveä, (30) Henkilö27 "€782.08
SALSBURY INDUSTRIES -

Etupaneelin vaihtolukko, 3.5 x 2 x 0.75 tuuman koko

MallieräHinta (ei alv)
19177CE7HEG€42.95

Matkapuhelimen kaapit

Matkapuhelinkaapit suojaavat turvallisesti kamerat, matkapuhelimet, lompakot, avaimet, tablet -tietokoneet ja muut henkilökohtaiset tavarat. Raptor Supplies tarjoaa näitä kaappeja kaltaisilta merkeiltä Hallowell ja Salsbury Industries. Niissä on jauhemaalattu viimeistely kestävyyden parantamiseksi, ja niiden laatikon kokonaissyvyys on jopa 12 tuumaa. Näissä matkapuhelinlokeroissa on nollatut yhdistelmälukot kiinteiden yhdistelmien asettamista tai nollaamista varten jokaisen käytön jälkeen, pääohjausnäppäimet yhdistelmien ohittamiseksi ja lukkojen ja avainlukkojen avaaminen. Vaihtoehtoja on saatavana kokoamattomina ja koottuina.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on pääavaimen tehtävä Salsburyn kaapeissa?

Pääavainta käytetään nollattaviin yhdistelmälukkoihin yhdistelmän ohittamiseksi ja lukon avaamiseksi.

Mitä eroa on pinta- ja upotettavalla kaapistolla?

Pinta-asennettavat matkapuhelinkaapit kiinnitetään suoraan pintaan, kun taas uppoasennetuissa matkapuhelinlokeroissa on täysin integroitu laipallinen kaulus, joka sopii karkeaan aukkoon ja on kiinnitetty asennustarvikkeilla (ei sisälly) taka- tai sivupaneelien kautta.

Mikä on nokkalukko?

Hallowell matkapuhelinkaapeissa on nokkalukot avaimilla, jotka auttavat suojaamaan sisällä säilytettävät tavarat. Nokkasalpa voidaan lukita ja avata kääntämällä avainta myötäpäivään ja vastapäivään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?