Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI TC1VE1W-A4A tilapäinen siiviläkartion tyyli 1 tuuman Ss AC3DJP 2RTA3

SSI TC1VE1W-A4A Väliaikainen siivilä kartiomainen 1 tuuman Ss

Varastossa
Tuote: AC3DJP Malli: TC1VE1W-A4ARistiviite: 2RTA3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen siivilä
luokka150/300
YhteysKiekkojen litteät kasvot
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus1.625 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine740 PSIG
Maks. Lämpötila800 F
Dia ulkopuolella.2.5 "
Putken koko1"
TyyppiKartiotyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7418205000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan leveys (1/8 tuumaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SSI TC1VP1W-A4A tilapäinen siiviläkartion tyyli 6 tuuman Ss | AC3DJJ 2RRZ7 TC1VP1W-A4A5.375 "8.125 "8.625 "6"€293.69
SSI TC1VM1W-A4A tilapäinen siiviläkartion tyyli 4 tuuman S | AC3DJK 2RRZ8 TC1VM1W-A4A3.75 "5.125 "6.75 "4"€204.47
SSI TC1VK1W-A4A tilapäinen siiviläkartion tyyli 3 tuuman S | AC3DJL 2RRZ9 TC1VK1W-A4A2.75 "4"5.25 "3"€173.60
SSI TC1VH1W-A4A tilapäinen siiviläkartion tyyli 2 tuuman S | AC3DJM 2RTA1 TC1VH1W-A4A1.75 "3"4"2"€115.97
SSI TC1VG1W-A4A tilapäinen siiviläkartion tyyli 1 1/2 tuumaa | AC3DJN 2RTA2 TC1VG1W-A4A1.25 "2.25 "3.25 "1.5 "€97.44
SSI TC1VD1W-A4A tilapäinen siiviläkartion tyyli 3/4 tuuman Ss AC3DJQ 2RTA4 TC1VD1W-A4A5 / 8 "1.125 "2.125 "3 / 4 "€88.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI TC1VE1W-A4A Väliaikainen siivilä kartiomainen 1 tuuman Ss
€85.43 / yksikkö