PARKER RF-sarja, pikaliitännät


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Suorittaa loppuun: Nikkelipinnoitettu , Letkuliitäntä: Letku Barb , Vaihtotyyppi: Tru-Flate , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Lukitustyyppi: Push-to-connect , Materiaali: Messinki , Max. Virtaus: 25 cfm , Max. Käyttöpaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Tiivisteet: nitriili , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , Venttiilin tyyppi: Putkimainen
TyyliMalliBarb kokoKehon kokoYhteyden tyyppiLetku sisäpuolella Dia.Kierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A
RF-371-6PL
-3 / 8 "Työnnä Lok Letku Barb3 / 8 "--€78.08
Tarjouspyyntö
B
RF-371-8FP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Nainen€79.72
Tarjouspyyntö
A
RF-371-8PL
-3 / 8 "Työnnä Lok Letku Barb1 / 2 "--€78.08
Tarjouspyyntö
B
RF-371-6FP
-3 / 8 "NPSF-3 / 8-18 "Nainen€75.03
Tarjouspyyntö
C
RF-371-6MP
-3 / 8 "NPTF-3 / 8-18 "Mies€76.42
Tarjouspyyntö
C
RF-371-8MP
-3 / 8 "NPTF-1 / 2-14 "Mies€79.72
Tarjouspyyntö
D
RF-251-4HB
1 / 4 "1 / 4 "Letkun tanko1 / 4 "--€19.03
D
RF-251-6HB
3 / 8 "1 / 4 "Letkun tanko3 / 8 "--€19.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?