A Tarkkuus: -/+ 0.5 % , Liittimen tyyppi: puristusliitos , Syvyys: 4 1 / 2 " , Näytön numerot: 4-numerot , Näytön kattavuus: 9999 , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Sähköliitäntä: Ruuviterminaali , Kotelon luokitus: NEMA 4X , Sopii: 1.772 "x 3.62" , Piikkisisähalkaisijalle: 3 / 16 " , Putken koolle: 1 / 8 "x 1 / 4" , Korkea jännite: 100 - 240 V AC, 132 - 240 V DC , Kotelon materiaali: ABS , Käyttöliittymä: RS-485 , IP-luokitus: IP 66 , Min. Jännite: 24V DC- , Asennustyyppi: Leikata , NEMA-luokitus: 4X , Lähtövirta: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 100 - 240 V AC, 132 - 240 V DC , Vasteaika: 250 ms. , Koko: 1 / 8 DIN , Putken sisähalkaisija: 1 / 8 " , Putken ulkohalkaisija: 1 / 4 "