Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMEYER 7258 solenoidipesula | AC3WMX 2X662

DORMEYER 7258 solenoidipesula

Varastossa
Tuote: AC3WMX Malli: 7258Ristiviite: 2X662

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsolenoidi
Vahvistimet @ Max. Aivohalvaus1.10
Käämin vastus (ohmia)4.14
Käämin voltit120 VAC
Syvyys2-15 / 16 "
TyöjaksoAjoittainen
Pituus2 63 / 64 "
Kiinnitysreiät2"
Vetovoima-alue240-336 oz.
Istuvat vahvistimet1.10
Istuva Watts40
Aivohalvausalue1/4 to 1-1/4"
Terminaalit1/4 "lapio
TyyppiPesulaitteet
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Päällä (minuutteina) (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitSyvyysTyöjaksoPituusKiinnitysreiätTerminaalitTyyppiHinta
DORMEYER 7014 magneettipesula | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Ajoittainen2.5 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€41.25
DORMEYER 7690 magneettipesula | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Ajoittainen1 39 / 64 "1.375 "1/4 "lapioPesulaitteet€52.36
DORMEYER 1000-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Jatkuva1.625 "1-3/8 x 7/8"Juotos Lug kelaLaminoitu€48.94
DORMEYER 2005-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Jatkuva2.5 "2 x 1-3 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€47.17
DORMEYER 2536-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Jatkuva2.5 "2 x 1-5 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€83.40
DORMEYER 3000-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Jatkuva3"2 x 1-7 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€86.39
DORMEYER 7612 magneettipesula | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Ajoittainen2 63 / 64 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€66.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMEYER 7258 solenoidipesula
€71.37 / yksikkö