Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMEYER 2005-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUW 4X240

DORMEYER 2005-M-1 solenoidi laminoitu

Varastossa
Tuote: AE2EUW Malli: 2005-M-1Ristiviite: 4X240
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
€49.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsolenoidi
Vahvistimet @ Max. Aivohalvaus4.90
Käämin vastus (ohmia)20.5
Käämin voltit120 VAC
Syvyys2-1 / 16 "
TyöjaksoJatkuva
Pituus2.5 "
Kiinnitysreiät2 x 1-3 / 8 "
Vetovoima-alue64-128 oz.
Istuvat vahvistimet0.43
Istuva Watts17.9
Tietty painovoima4.32 oz.
Aivohalvausalue1/8 - 1 "
TerminaalitJuotos Lug kela
TyyppiLaminoitu
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dormeyer 2005-M-1 laminoitu solenoidi on kierretty pitkä lanka, joka on muotoiltu kelaksi. Sitä käytetään hidastamaan sähkön virtausta piirissä ja se soveltuu sähköenergian muuntamiseen lineaariseksi liikkeeksi lääketieteellisissä laitteissa, ajoneuvoissa, lukoissa, tulostimissa ja teollisuuslaitteissa.

Ominaisuudet:

  • Dormeyer 2005-M-1 solenoidi on laminoitu kestävällä teräksellä hajavirran vähentämiseksi ja tarjoaa korroosionkestävän männän ja kehyksen.
  • Siinä on kapseloidut tai teipatut kelat, polyesteri- tai nailonpuolat, messinkiset männänohjaimet ja teräksiset männänjouset maksimaalisen tehokkuuden takaamiseksi.
  • Tämä luokan A yksikkö mahdollistaa jatkuvan vetotyyppisen käyttöjakson pitkällä iskulla tehokkaan suorituskyvyn varmistamiseksi.
  • Se on varustettu juotoskorvakelan liittimillä vahvojen kestävien liitosten ja asennusreikien takaamiseksi nopean asennuksen varmistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat solenoidityypit?

A.

  • AC laminoitu
  • DC-C runko laminoitu
  • DC-D runko laminoitu
  • Lineaarinen solenoidi
  • Pyörivä solenoidi

K. Mikä on isku solenoidissa?

A. Solenoidiisku mittaa, kuinka pitkälle ankkuri kulkee alkuasennostaan ​​lopulliseen asentoonsa.

K. Mikä on näiden 2005-M-1 solenoidien vetovoimaalue?

V. Näiden Dormeyer-tuotteiden 2005-M-1 solenoidien vetovoima on 64.0 - 128.0 unssia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitSyvyysTyöjaksoPituusKiinnitysreiätTerminaalitTyyppiHinta
DORMEYER 7014 magneettipesula | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Ajoittainen2.5 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€45.85
DORMEYER 7258 solenoidipesula | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Ajoittainen2 63 / 64 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€88.28
DORMEYER 7690 magneettipesula | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Ajoittainen1 39 / 64 "1.375 "1/4 "lapioPesulaitteet€77.91
DORMEYER 1000-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Jatkuva1.625 "1-3/8 x 7/8"Juotos Lug kelaLaminoitu€53.85
DORMEYER 2536-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Jatkuva2.5 "2 x 1-5 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€80.06
DORMEYER 3000-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Jatkuva3"2 x 1-7 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€92.11
DORMEYER 7612 magneettipesula | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Ajoittainen2 63 / 64 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€80.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMEYER 2005-M-1 solenoidi laminoitu
€49.70 / yksikkö