Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMEYER 7690 magneettipesula | AC3WNL 2X867

DORMEYER 7690 solenoidipesula

Varastossa
Tuote: AC3WNL Malli: 7690Ristiviite: 2X867

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsolenoidi
Vahvistimet @ Max. Aivohalvaus0.36
Käämin vastus (ohmia)60
Käämin voltit120 VAC
Syvyys1-7 / 16 "
TyöjaksoAjoittainen
Pituus1 39 / 64 "
Kiinnitysreiät1.375 "
Vetovoima-alue24-40 oz.
Istuvat vahvistimet0.36
Istuva Watts14
Aivohalvausalue1/4 - 3/4 "
Terminaalit1/4 "lapio
TyyppiPesulaitteet
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Päällä (minuutteina) (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitSyvyysTyöjaksoPituusKiinnitysreiätTerminaalitTyyppiHinta
DORMEYER 7014 magneettipesula | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Ajoittainen2.5 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€45.85
DORMEYER 7258 solenoidipesula | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Ajoittainen2 63 / 64 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€88.28
DORMEYER 1000-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Jatkuva1.625 "1-3/8 x 7/8"Juotos Lug kelaLaminoitu€53.85
DORMEYER 2005-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Jatkuva2.5 "2 x 1-3 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€49.70
DORMEYER 2536-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Jatkuva2.5 "2 x 1-5 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€80.06
DORMEYER 3000-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Jatkuva3"2 x 1-7 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€92.11
DORMEYER 7612 magneettipesula | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Ajoittainen2 63 / 64 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€80.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMEYER 7690 solenoidipesula
€77.91 / yksikkö