3M Läppälevy, keraaminen tyyppi 27


Suodattaa
Hioma tyyppi: Päällystetty
TyyliMalliHioma-aineMaks. KierroslukuAsennusreiän kokoKokonaisdia.Hinta (ei alv)
A
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€15.78
B
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€15.78
C
967A
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€23.97
D
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€14.98
E
947D
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€5.17
E
947D
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€5.17
F
60440273484
Keraaminen8,600 RPM7 / 8 "-€29.30
G
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€17.65
C
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€17.48
C
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€19.08
H
967A
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€19.18
C
967A
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€23.97
C
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€19.08
I
967A
Keraaminen8,600 RPM5 / 8 "-117"€40.16
J
967A
Keraaminen8,600 RPM5 / 8 "-117"€40.16
K
967A
Keraaminen8,600 RPM7 / 8 "7"€29.30
L
967A
Keraaminen8,600 RPM7 / 8 "7"€24.03
M
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€15.78
C
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€17.48
N
967A
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€19.18
O
967A
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€20.53
E
947D
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€5.17
C
967A
Keraaminen15,000 RPM5 / 8 "4"€16.28
P
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€14.98
Q
967A
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€20.53
R
967A
Keraaminen8,600 RPM7 / 8 "7"€29.30
S
967A
Keraaminen8,600 RPM5 / 8 "-117"€38.78
C
60440273732
Keraaminen8,600 RPM5 / 8 "-11-€45.23
C
967A
Keraaminen12,000 RPM7 / 8 "5"€20.02
C
967A
Keraaminen15,000 RPM5 / 8 "4"€16.28
C
967A
Keraaminen15,000 RPM3 / 8 "-244"€19.92
T
967A
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€19.18
U
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€14.98
C
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€19.08
C
967A
Keraaminen15,000 RPM5 / 8 "4"€16.28
C
967A
Keraaminen13,300 RPM7 / 8 "4 1 / 2 "€17.48
V
947D
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€7.13
W
967A
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€20.53
C
967A
Keraaminen13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€23.97
C
60440273740
Keraaminen8,600 RPM5 / 8 "-11-€45.23
C
967A
Keraaminen8,600 RPM7 / 8 "7"€34.53
C
967A
Keraaminen12,000 RPM7 / 8 "5"€20.02
X
967A
Keraaminen jyvä12,000 RPM5 / 8 "-115"€19.06
Y
967A
Keraaminen jyvä12,000 RPM5 / 8 "-115"€22.81
Z
967A
Keraaminen jyvä13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€21.07
A1
967A
Keraaminen jyvä8,600 RPM7 / 8 "7"€24.03
B1
967A
Keraaminen jyvä12,000 RPM7 / 8 "5"€18.39
C1
967A
Keraaminen jyvä12,000 RPM5 / 8 "-115"€19.06
D1
967A
Keraaminen jyvä12,000 RPM5 / 8 "-115"€19.06
Y
967A
Keraaminen jyvä12,000 RPM5 / 8 "-115"€22.81
E1
967A
Keraaminen jyvä12,000 RPM7 / 8 "5"€18.39
F1
967A
Keraaminen jyvä8,600 RPM7 / 8 "7"€34.53
G1
967A
Keraaminen jyvä8,600 RPM7 / 8 "7"€24.03
H1
967A
Keraaminen jyvä8,600 RPM5 / 8 "-117"€38.78
I1
967A
Keraaminen jyvä13,300 RPM5 / 8 "-114 1 / 2 "€21.07
J1
967A
Keraaminen jyvä8,600 RPM7 / 8 "7"€35.10
K1
967A
Keraaminen jyvä8,600 RPM7 / 8 "7"€34.53
L1
967A
Keraaminen jyvä8,600 RPM7 / 8 "7"€35.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?