GRAINGER H51003000-10 Joustava käärekalvo 30 tuumaa x 10000 jalkaa Pk 20 | AF7LJP 21XL01

GRAINGER H51003000-10 Stretch Wrap -kalvo 30 tuumaa x 10000 20 jalkaa Pk XNUMX

Varastossa
Tuote: AF7LJP Malli: H51003000-10Ristiviite: 21XL01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,424.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava käärekalvo
VäriPoista valinta
Mitata39
LuokkaHeittää
Pituus10000ft.
MateriaaliLLDPE
TyyliGENESYS ULTRA
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 421.2
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3921110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataPituusTyyliLeveysPkg. MääräHinta
GRAINGER H51063000-95 Stretch Wrap Valettu kalvo, 30 tuumaa X 9500 jalkaa - 20 kpl pakkaus | AF7LJQ 21XL02 H51063000-95429500ft.GENESYS ULTRA30 "20€976.50
GRAINGER H51002000-10 Joustava kalvo 20 tuumaa x 10000 jalkaa Pk 40 | AF7LJR 21XL04 H51002000-103910000ft.GENESYS ULTRA20 "40€5,803.47
GRAINGER HF1650400-00 Joustava käärekalvo 1476 jalkaa Pk 192 | AF7LJW 21XL08 HF1650400-00651476ft.HWIV15 11 / 16 "192€3,951.83
Tarjouspyyntö
GRAINGER 40TE21 Joustava käärekalvo 2 tuumaa x 650 jalkaa PK24 | AH9NRC 40TE21120650ft.Heittää2"24€176.19
GRAINGER 40TE22 Joustava käärekalvo 20 tuumaa x 1000 jalkaa PK4 | AH9NRD 40TE22651000ft.Heittää20 "4€146.23
GRAINGER 40TE23 Joustava käärekalvo 5 tuumaa x 1000 jalkaa PK4 | AH9NRE 40TE23801000ft.Heittää5"4€62.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER H51003000-10 Stretch Wrap -kalvo 30 tuumaa x 10000 20 jalkaa Pk XNUMX
€4,424.02 /pakkaus