Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMEYER 3000-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUY 4X242

DORMEYER 3000-M-1 solenoidi laminoitu

Varastossa
Tuote: AE2EUY Malli: 3000-M-1Ristiviite: 4X242

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsolenoidi
Vahvistimet @ Max. Aivohalvaus12.00
Käämin vastus (ohmia)6.5
Käämin voltit120 VAC
Syvyys2-15 / 16 "
TyöjaksoJatkuva
Pituus3"
Kiinnitysreiät2 x 1-7 / 8 "
Vetovoima-alue192-256 oz.
Istuvat vahvistimet0.66
Istuva Watts25.0
Tietty painovoima12.64 oz.
Aivohalvausalue1/8 to 1-1/4"
TerminaalitJuotos Lug kela
TyyppiLaminoitu
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8505908000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painoarvo (oz.) (12.64)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKäämin voltitSyvyysTyöjaksoPituusKiinnitysreiätTerminaalitTyyppiHinta
DORMEYER 7014 magneettipesula | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Ajoittainen2.5 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€41.25
DORMEYER 7258 solenoidipesula | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Ajoittainen2 63 / 64 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€71.37
DORMEYER 7690 magneettipesula | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Ajoittainen1 39 / 64 "1.375 "1/4 "lapioPesulaitteet€52.36
DORMEYER 1000-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Jatkuva1.625 "1-3/8 x 7/8"Juotos Lug kelaLaminoitu€48.94
DORMEYER 2005-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Jatkuva2.5 "2 x 1-3 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€47.17
DORMEYER 2536-M-1 laminoitu solenoidi | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Jatkuva2.5 "2 x 1-5 / 8 "Juotos Lug kelaLaminoitu€83.40
DORMEYER 7612 magneettipesula | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Ajoittainen2 63 / 64 "2"1/4 "lapioPesulaitteet€66.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMEYER 3000-M-1 solenoidi laminoitu
€86.39 / yksikkö