Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON PR350 Data Logger, 0 - 300 psi | AD6MNH 46C211

DICKSON PR350 Data Logger, 0 - 300 psi

Varastossa
Tuote: AD6MNH Malli: PR350Ristiviite: 46C211

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€722.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
tarkkuus+ /-1%
Akun1 vuosi
KalibrointitodistusYleinen kalibrointitodistus
Yhteyden koko1/4 tuuman NPT ja 5/8 tuuman kuusio
Halkaisija2"
Korkeus2"
liitäntäUSB
Painealue0 - 300 psi
Näytepisteen varastointi7936-näytteet
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Aikavälit1 sekunti. Klo 24 asti
TyyppiPaine
VedenpitäväIP65
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9026200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueAikavälitYhteyden kokotarkkuusHalkaisijaHinta
DICKSON PR125 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 - 100 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio+ /-1%3.5 "€782.17
DICKSON PR325 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 - 300 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio+ /-1%3.5 "€782.17
DICKSON PR525 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 - 500 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio+ /-1%3.5 "€922.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON PR350 Data Logger, 0 - 300 psi
€722.52 / yksikkö