Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON PR125 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 100 psi | AC3HMK 2TLA3

DICKSON PR125 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 100 psi

Varastossa
Tuote: AC3HMK Malli: PR125Ristiviite: 2TLA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€782.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
AC AdapterEi
tarkkuus+ /-1%
Akun6 kuukautta
Yhteyden koko1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio
Halkaisija3.5 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus2.8 "
liitäntäUSB
Painealue0 - 100 psi
Näytepisteen varastointi64 KB
Tarvitaan ohjelmisto4LB62
Aikavälit1 sekunti. Klo 24 asti
TyyppiPaine
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dickson PR125 dataloggerin avulla käyttäjät voivat asettaa tietyt aloitusajat tiedonkeruulle, mikä varmistaa lämpötilan, kosteuden tai muiden ympäristömuuttujien tarkan tallennuksen tietyin aikavälein. Se sopii erinomaisesti lääkkeisiin, terveydenhuoltoon, laboratorioihin ja elintarvikevarastoihin.

Ominaisuudet:

  • Dickson PR125 dataloggerin painealue on 0–100 psi, mikä varmistaa, että paineen tarkka valvonta on kriittistä.
  • Sen tarkkuus on +/-1 % täydestä asteikosta, mikä takaa luotettavan ja erittäin tarkan tiedonkeruun laadunvalvontaprosesseja varten.
  • Tämä dataloggeri tarjoaa kattavan digitaalisen lukeman, jonka avulla käyttäjät voivat helposti käyttää ja tulkita tietoja suoraan laitteessa ilman lisätyökaluja tai ohjelmistoja.
  • Se on varustettu sisäänrakennetulla kalvotiivisteellä paineenvaihteluiden estämiseksi.
  • Siinä on mahdollisuus näyttää tiedot 7 eri paineyksikössä, mikä tarjoaa joustavuutta käyttäjille, jotka saattavat tarvita erilaisia ​​yksiköitä tiettyihin sovelluksiin.
  • Tällä dataloggerilla on vedenpitävä rakenne, joka varmistaa sen joustavuuden ympäristöissä, joissa on kosteutta tai mahdollista nesteille altistumista.
  • Se tallentaa tiedot valinnaiselle flash-kortille, mikä helpottaa tietojen kätevää tallentamista ja hakua lisäanalyysiä, vaatimustenmukaisuusraportointia tai arkistointia varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dickson A016 DicksonWare-ohjelmisto: Tämä ohjelmisto mahdollistaa saumattoman viestinnän tiedonkeruun kanssa, jotta käyttäjät voivat vaivattomasti hakea, analysoida ja hallita kerättyjä tietoja intuitiivisen käyttöliittymän avulla. Tämä DicksonWare-ohjelmisto yksinkertaistaa dataloggerin konfigurointia, mukautettujen parametrien asettamista ja tallennettujen tietojen lataamista syvällistä analyysiä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tulkitsen Dickson PR125 -dataloggerin näyttämiä tietotrendejä?

V. Ohjelmisto tarjoaa graafisia esityksiä, joiden avulla käyttäjät voivat helposti tulkita datatrendejä ajan mittaan.

K. Mikä on Dickson PR125 dataloggerin akun käyttöikä?

V. Akun käyttöikä on noin 6 kuukautta 5 minuutin näytteenottotaajuudella. Voit laajentaa sitä säätämällä näytteenottotaajuutta tai käyttämällä verkkolaitetta.

K. Mikä on tämän dataloggerin suurin tallennuskapasiteetti?

V. Dickson PR125 voi tallentaa jopa 64000 näytepistettä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueAikavälitYhteyden kokotarkkuusHalkaisijaHinta
DICKSON PR325 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 - 300 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio+ /-1%3.5 "€782.17
DICKSON PR525 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 - 500 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio+ /-1%3.5 "€922.50
DICKSON PR350 Data Logger, 0 - 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 - 300 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 5/8 tuuman kuusio+ /-1%2"€722.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON PR125 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 100 psi
€782.17 / yksikkö