A laakerit: yksikkö , Rungon halkaisija: 4.25 " , Pultin ympyrän halk.: 2-53 / 64 " , Vaadittu kondensaattori: Ei , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Kehys: standardista poikkeava , Kehyksen materiaali: Valurauta , Täyskuorma vahvistimet: 1.0 , HP: 1/10 , Hz: 60 , Eristysluokka: A , Pituus vähemmän Akseli: 4.375 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: ECM , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Tasainen , Moottorin alisovellus: Jääkaappi / pakastin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: ECM , Asennus: Nasta , Tyyppikilven RPM: 1550 , Kokonaispituus: 7" , vaihe: 1 , RPM-alue: 1501-1600 , Akselin halkaisija: 5 / 16 " , Akselin pituus: 2.625 " , Akselin suunta: Kaikki kulmat , Akselin tyyppi: Tasainen , lämpösuojaus: auto