Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON PR325 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 300 psi | AC3HML 2TLA4

DICKSON PR325 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 300 psi

Varastossa
Tuote: AC3HML Malli: PR325Ristiviite: 2TLA4 / 46C210
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
€808.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
AC AdapterEi
tarkkuus+ /-1%
Akun6 kuukautta
Yhteyden koko1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio
Halkaisija3.5 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus2.8 "
liitäntäUSB
Painealue0 - 300 psi
Näytepisteen varastointi64 KB
Tarvitaan ohjelmisto4LB62
Aikavälit1 sekunti. Klo 24 asti
TyyppiPaine
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dickson PR325 dataloggeri on työkalu, jota käytetään teollisuuden tarkkuuskoneistuksessa. Se tarjoaa tarkkuutta ja tehokkuutta tuotantoprosesseissa ja sopii erinomaisesti tarkkojen ja monimutkaisten koneistustehtävien suorittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Se tallentaa tietoja jopa 6 kuukauden ajan yhdellä latauksella, mikä takaa pidemmän akun käyttöiän jatkuville valvontasovelluksille.
  • Tässä dataloggerissa on 1/4 tuuman NPT-liitäntäkoko ja 1.1 tuuman hex, mikä tarjoaa yhteensopivuuden ja helpon asennuksen eri asetuksissa.
  • Se käyttää USB-liitäntää saumattomaan liitettävyyteen, jonka avulla käyttäjät voivat helposti ladata ja analysoida tietoja tehokkaaseen paineenvalvontaan.
  • Tämä tiedonkeruulaite näyttää tiedot 7:ssä eri paineyksikössä, mikä tarjoaa monipuolisuutta ja mukautettavuutta erilaisiin mittausstandardeihin.
  • Se voi tallentaa tiedot valinnaiselle flash-kortille, mikä helpottaa tietojen kätevää tallennusta ja hakua kattavaa painetietojen hallintaa varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko helposti ladata ja analysoida tietoja dataloggerista?

V. Kyllä, tämä tiedonkeruulaite käyttää USB-liitäntää saumattoman liitettävyyden takaamiseksi, jolloin käyttäjät voivat vaivattomasti ladata ja analysoida tietoja, mikä parantaa paineenvalvonnan tehokkuutta.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa dataloggeria?

A.

  • Harkitse sovelluskohtaisia ​​vaatimuksia.
  • Arvioi tarkkuus- ja tarkkuustasoja.
  • Tarkista akun käyttöikä riittävän tarkkailun keston varmistamiseksi.
  • Arvioi tiedon tallennuskapasiteetti ja hakuominaisuudet.
  • Tarkista käytettävissä olevat yhteysvaihtoehdot.

K. Mitä turvatoimia minun tulee tehdä, kun käytän tätä Dickson PR325 -dataloggeria?

A.

  • Lue ohjeita käyttöohjeesta.
  • Käsittele varovasti vaurioiden välttämiseksi.
  • Vältä äärimmäisiä olosuhteita.
  • Käytä vain tarkoitettuihin sovelluksiin.
  • Kalibroi säännöllisesti tarkkoja mittauksia varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueAikavälitYhteyden kokotarkkuusHalkaisijaHinta
DICKSON PR125 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 - 100 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio+ /-1%3.5 "€808.17
DICKSON PR525 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 500 psi | AC3HMM 2TLA5 PR5250 - 500 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio+ /-1%3.5 "€927.45
DICKSON PR350 Data Logger, 0 - 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 - 300 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 5/8 tuuman kuusio+ /-1%2"€582.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON PR325 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 300 psi
€808.17 / yksikkö