Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON PR525 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON PR525 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 500 psi

Varastossa
Tuote: AC3HMM Malli: PR525Ristiviite: 2TLA5
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
€922.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
AC AdapterEi
tarkkuus+ /-1%
Akun6 kuukautta
Yhteyden koko1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio
Halkaisija3.5 "
Digitaalinen lukemaKyllä
Korkeus2.8 "
liitäntäUSB
Painealue0 - 500 psi
Näytepisteen varastointi64 KB
Tarvitaan ohjelmisto4LB62
Aikavälit1 sekunti. Klo 24 asti
TyyppiPaine
VedenpitäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Näyttää 7 erilaista paineyksikköä, tallentaa tiedot valinnaiselle Flash-kortille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueAikavälitYhteyden kokotarkkuusHalkaisijaHinta
DICKSON PR125 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 - 100 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio+ /-1%3.5 "€782.17
DICKSON PR325 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 - 300 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 1.1 tuuman kuusio+ /-1%3.5 "€782.17
DICKSON PR350 Data Logger, 0 - 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 - 300 psi1 sekunti. Klo 24 asti1/4 tuuman NPT ja 5/8 tuuman kuusio+ /-1%2"€722.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON PR525 Data Logger, viivästetty käynnistys, 0 - 500 psi
€922.50 / yksikkö