PARKER Pikaliittimet, virtausnopeus 0.8 gal / minuutti, koko 1/8 tuumaa


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 1 / 8 " , Murtumispaine: 23000 psi , Virtausnopeus: 0.8 Gal / min , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Max. Käyttöpaine: 6000 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Kokonaispituus: 2.12 " , Tiivisteen materiaali: nitriili , Venttiilin tyyppi: Ei vuotoa
TyyliMalliYhteyden tyyppiKierteen kokoKiertyyppiHinta (ei alv)
A
PD222
NPTF1 / 8-27 "Nainen€63.78
Tarjouspyyntö
B
PD243
NPTF1 / 4-18 "Mies€70.18
Tarjouspyyntö
C
PD242
NPTF1 / 4-18 "Nainen€68.94
A
PD240
UNF7 / 16-20Nainen€64.95
Tarjouspyyntö
A
PD260
UNF9 / 16-18Nainen€77.87
Tarjouspyyntö

Pikaliittimet, virtausnopeus 0.8 gal / minuutti, koko 1/8 tuumaa

Parker PD -sarjan kytkimet soveltuvat diagnostisten testiporttien liittimien liittämiseen tai irroittamiseen nippoilla (uloskierrepää), jotta saadaan aikaan mekaaninen tiivistys (mitoitettu 6000 PSI) ja jonkinasteinen kohdistusvirhe kahden komponentin välillä. Näissä liittimissä on galvanoitu teräsrakenne, joka takaa maksimaalisen korroosionkestävyyden, pikaliitintoiminto nopeaa lukitusta varten, huuhtelupintaventtiilit ilman tunkeutumisen ja roiskeiden minimoimiseksi ja nitriilitiiviste tiivistä kiinnittämistä varten. Ne ovat SAE-standardien mukaisia, mikä mahdollistaa maailmanlaajuisen vaihdettavuuden muiden testipistekytkimien kanssa, joilla on samanlaiset tekniset tiedot, ja niitä on saatavana NPTF- ja UNF-tyyppisinä liitäntöinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?