Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10812PK mutteri suulakepuristettu, 1.00 mm kierrekoko, 30 mm pituus, 25 pk | AD3PFB 40K777

DISCO 10812PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 1.00 mm, pituus 30 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFB Malli: 10812PKRistiviite: 40K777

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan25 / 32 "
Dia / kierteen kokoM6 x 1
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.010 - 0.165 "
Korkeus12mm
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1mm
Tyyppipursotettu
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10812PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 1.00 mm, pituus 30 mm, 25 pk
€15.26 /pakkaus