ZIP UP Ikkunansuojakalvo, 360 päivää


Zip-Up-ikkunansuojakalvoja käytetään ikkunoiden ja kehysten tilapäiseen suojaamiseen estämään laastitahroja, stukkotahroja, ylijäämiä, jäämiä ja paljon muuta. Ne ovat nopeampia levittää kuin käyttämällä polykalvoa ja teippiä.

Suodattaa
Väri: sininen , Pituus: 330ft.
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
75-360B2
24 "€91.64
Tarjouspyyntö
A
75-360B3
36 "€137.45
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niissä on akryyliliima, joka on käsitelty kestämään UV-auringonvaloa ja kosteutta.
  • Ne on erityisesti suunniteltu siten, että ne eivät koskaan jätä jäännöksiä, joten ne eivät vaadi lasipinnan raapimista ja puhdistusta vanhan kalvon poistamisen yhteydessä.
  • Ne sopivat ihanteellisesti rakennuksiin, maalauksiin, saneerauksiin ja muihin vastaaviin sovelluksiin.
  • Näitä itsekiinnittyviä suojakalvoja on helpompi levittää ja ne tarjoavat jopa 360 päivää ulkokäyttöä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa nämä ikkunansuojakalvot?

  • Puhdista lasipinta, johon kalvo halutaan asentaa. Käytä pinnan puhdistamiseen saippua- ja vesiliuosta lian ja roskien poistamiseksi.
  • Leikkaa kalvo sopivan kokoiseksi, jotta se sopii täydellisesti jokaiselle lasipinnalle, jolle se levitetään.
  • Liu'uta kalvo varovasti paikoilleen lasille, suihkuta kalvon takaosaan liuosta ja tasoita se jäykällä kaapimella.

Mitä materiaalia näiden kalvojen rakentamisessa on käytetty?

Nämä suojakalvot koostuvat ympäristöystävällisestä polyolefiinista, joka tarjoaa poikkeuksellisen kirkkauden ja kiillon, tasapainoisen kutistumisen kaikkiin suuntiin, parannetun työstettävyyden ja lämmönkestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?