Kylmäainevaaka

Suodattaa

YELLOW JACKET -

Elektroniset latausvaa'at

TyyliMallitarkkuusnäyttöMax. kapasiteettiAlustan kokopäätöslauselmaHinta (ei alv)
A68802+/- 0.25 ozDigitaalinen110 paunaa9 x 9 "0.1 oz. 0.01 paunaa / 0.01 kg€539.07
B688120.1 oz. 0.005 paunaa / 2 gnestekidenäyttö220 paunaa9 "x 9"0.1 oz. 0.005 paunaa / 2 g€774.49
APPROVED VENDOR -

Kylmäaineen asteikko elektroninen

TyyliMalliMax. kapasiteettipäätöslauselmaHinta (ei alv)
A5PWF8110 paunaa0.1 g / 0.005 paunaa / 2 g€406.27
B5PWF9200 lb0.2 g / 0.01 paunaa / 4 g€391.64
APPROVED VENDOR -

Tif-kompakti kylmäainevaaka

MallieräHinta (ei alv)
TIF9030AD2BTE€432.76
JB INDUSTRIES -

Kylmäainevaaka Elektroninen 220 Lb

MallieräHinta (ei alv)
DS-20000AD2RTG€576.92
APPROVED VENDOR -

Kylmäaineen asteikko elektronisesti ohjelmoitava

MallieräHinta (ei alv)
5PWF7AE6CTR€690.72
YELLOW JACKET -

Digitaalinen kylmäaineanalysaattori, 4 venttiiliä, useita kylmäaineita, 4 letkua

MallieräHinta (ei alv)
40870CJ2ABZ€1,474.17
Katso yksityiskohdat

Kylmäainevaaka

Kylmäainevaaka mittaa tarkasti kylmäainesylinterin painon ja kylmäaineen talteenottojärjestelmään lisätyn kylmäaineen määrän. Raptor Supplies tarjoaa valikoiman kylmäaineen latausvaakoja tuotemerkeiltä kuten Bacharach, JB Industries ja Keltainen takki. Nämä asteikot auttavat teknikoita löytämään vuodot ja suorittamaan rutiinihuoltoa näille järjestelmille. Valitse laaja valikoima näistä kylmäainevaakoista, jotka ovat saatavana LCD- ja digitaalinäyttövaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?