Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp-ruiskupistoolin paine | AA4UWJ 13E906

DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp ruiskupistoolin paine

Varastossa
Tuote: AA4UWJ Malli: FLG-HVP-315Ristiviite: 13E906
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
€604.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP sumutin
Ilmankulutus13.5 cfm @ 23 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Nesteen toimitusnopeusKeskikokoinen
Nesteen toimitustyyppiPaine
Suuttimen koko0.059 "/ 1.5 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueKeskikokoinen
Kuvion koko13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSuuttimen kokoKuvion kokoHinta
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp-ruiskupistoolin imu AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€631.96
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp -ruiskupistoolin painovoima | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€668.73
DEVILBISS EGHV-531-397E HVLp-ruiskupuristin / paine | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€739.15
DEVILBISS JGA-660 Hvlp -ruiskupistoolin imu AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,038.82
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp-ruiskupistoolin paine | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp-ruiskupistoolin paine | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp -ruiskupistoolin painovoima | AE2MBY 4YEG3 KOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€840.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp ruiskupistoolin paine
€604.94 / yksikkö