TEKNA ruiskupistoolit
DeVilbiss TEKNA -ruiskupistooleissa on tehokkaat TE25-ilmatulpat materiaalin tasaiseen jakautumiseen. Ne tarjoavat tasaisen sumutuksen helpon maalin levittämisen vuoksi.
DeVilbissin laaja valikoima sisältää painovoiman syöttöpistooleja, imusyöttöpistooleja, painesyöttöpistooleja, ilmansäätimiä, hengityssuojaimia ja lisävarusteita. Brändin HVLP ruiskupistoolit aerosolisoida ja ajaa maalia alhaisissa paineissa käyttämällä suurta ilmamäärää. Ne ovat ihanteellisia valmistus- ja maalaustarkoituksiin. Näissä DeVilbiss-ruiskupistooleissa on sifoni ruiskumaalin nopeaan ja aluekohtaiseen annosteluun sekä useita nopeusasetuksia haluttua toimintaa varten. Brändin ilman säätimet on kevyt muotoilu ja sitä voivat käyttää sekä vasen- että oikeakätiset ammattilaiset helposti. Ne tarjoavat tarkan ilmavirran säädön värivaatimusten mukaan. Niiden kääntyvät sovittimet mahdollistavat helpon asennuksen mihin tahansa ammattikäyttöön tarkoitettuun ruiskupistooliin.
Katso lisääHVLP-ruiskupistoolit(9 tuotetta)
Tavanomaiset ruiskupistoolit(5 tuotetta)
Osat(36 tuotetta)
Ilmasäätimet(2 tuotetta)
Suihkepistoolikuppi(5 tuotetta)
Suihkuta pistoolikupit(5 tuotetta)
Ruiskutuspistoolien lisävarusteet(18 tuotetta)
Maalaa säiliön letkut(1 tuote)
Ruokapalveluharjat(1 tuote)
Pneumaattiset ohjaustarvikkeet(43 tuotetta)
Työkalut(5 tuotetta)
Paine- ja tyhjiökytkimet(4 tuotetta)
Suodatin / säätimet(1 tuote)
suppilot(1 tuote)
Kiinnitysrenkaat(1 tuote)
DeVilbissin osanumerot viittaavat usein eri Binks- ja 3M-tuotteisiin. Joten jos etsit DeVilbiss-ruiskupistooleja, jotka ovat joko vanhentuneita tai loppuneet varastosta, meillä on todennäköisesti vastaavia tuotteita saatavilla.
Nämä DeVilbiss-tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin kokoihin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.
DeVilbissin laaja valikoima sisältää painovoiman syöttöpistooleja, imusyöttöpistooleja, painesyöttöpistooleja, ilmansäätimiä, hengityssuojaimia ja lisävarusteita. Brändin HVLP ruiskupistoolit aerosolisoida ja ajaa maalia alhaisissa paineissa käyttämällä suurta ilmamäärää. Ne ovat ihanteellisia valmistus- ja maalaustarkoituksiin. Näissä DeVilbiss-ruiskupistooleissa on sifoni ruiskumaalin nopeaan ja aluekohtaiseen annosteluun sekä useita nopeusasetuksia haluttua toimintaa varten. Brändin ilman säätimet on kevyt muotoilu ja sitä voivat käyttää sekä vasen- että oikeakätiset ammattilaiset helposti. Ne tarjoavat tarkan ilmavirran säädön värivaatimusten mukaan. Niiden kääntyvät sovittimet mahdollistavat helpon asennuksen mihin tahansa ammattikäyttöön tarkoitettuun ruiskupistooliin.
DeVilbiss TEKNA -ruiskupistooleissa on tehokkaat TE25-ilmatulpat materiaalin tasaiseen jakautumiseen. Ne tarjoavat tasaisen sumutuksen helpon maalin levittämisen vuoksi.
DeVilbiss PROLite spray guns easily atomise low VOC, high solids, pearls and metallic materials to paint automobiles. Their forged aluminium body features QuickClean coating having non-stick properties to reduce clean-up time. These spray guns have a lightweight & comfortable handle design equipped ...
DeVilbiss SRIPro spot repair gun features a self-adjusting, smooth action needle and a balanced air valve for smooth triggering & control during fading and blending. This gun has a 2-finger trigger for easy operations.
DeVilbiss CLEAN system provides contamination control solutions. The brand's coveralls and lab coats protect the technicians / mechanics from stains. DeVilbiss dry wipers reduce paint defects caused by static imbalance. Their neutral surface eliminates issues caused by dirt & airborne particles and allows better metallic orientation & flow of clear...
Se on eräänlainen maaliruiskutuspistooli, joka vähentää yliruiskutusta ja lisää siirtotehokkuutta. Tämä HVLP-ruiskupistooli käyttää suurta määrää ilmaa sumutukseen ja maalin ruiskutukseen, mutta alhaisemmilla paineilla kuin perinteiset ruiskupistoolit.
DeVilbiss valmistaa laajan valikoiman ruiskupistooleja, mukaan lukien HVLP-ruiskupistooleja, tavanomaisia ruiskupistooleja ja viimeistelyjärjestelmiä.
Tuotemerkin ruiskupistoolit on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja laadukkaiksi viimeisteleviksi. Monissa heidän ruiskupistooleissaan on ergonominen muotoilu ja helppokäyttöiset säätimet, kuten säädettävät nesteen ja ilman säätimet, halutun ruiskutuskuvion ja viimeistelyn saavuttamiseksi.