Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp -ruiskupistoolin painovoima | AE2MBY 4YEG3

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp-ruiskutuspistoolin painovoima

Varastossa
Tuote: AE2MBY Malli: COMM-HS1-12Ristiviite: 4YEG3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€840.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP sumutin
Ilmankulutus4.5 cfm @ 29 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti8 oz.
Nesteen toimitusnopeusMatala
Nesteen toimitustyyppiPainovoima
Suuttimen koko0.045 "/ 1.2 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueHyvin matala tai keskitasoinen
Kuvion koko8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

DeVilbiss COMM-HS1-12 HVLP-ruiskupistooli on erittäin tarkka työkalu, jolla saadaan hienompi viimeistely kuin perinteiset ruiskupistoolit. Sitä voidaan käyttää sekä vesi- että liuotinpohjaisten pinnoitetuotteiden kanssa. Tätä ruiskupistoolia käytetään yleisesti autokorjaamoissa maalaustöihin.

Ominaisuudet:

  • DeVilbiss-pistoolityyppinen maaliruiskutuspistooli toimii HVLP-maalisuihkejärjestelmien kanssa annostelemaan pinnoille suuria määriä matalapaineista maali- ja lakkasumutetta.
  • Se on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla nestekärjeillä ja -neuloilla korroosionkestävyyttä varten.
  • HVLP-ilmakorkit mahdollistavat sekä liuotin- että vesipohjaisten materiaalien erinomaisen sumutuksen.
  • Sen tasapainoinen ilmaventtiilirakenne tarjoaa kevyen liipaisimen vedon ja paremman ilmavirran.
  • Tässä ruiskussa on kevyt, taottu alumiinirunko, joka helpottaa käsittelyä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • SCAQMD

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat HVLP-järjestelmien tyypit?

A.

  • Dedikoidut järjestelmät: Ne käyttävät turbiinia ilman sumuttamiseen.
  • Muunnosjärjestelmät: Ne siirtävät korkeapaineista ilmaa kompressorista matalapainesuuttimeen hallitun suihkun aikaansaamiseksi.

K. Mikä on tämän ruiskutuspistoolin suuttimen koko?

A. 0.045 tuumaa.

K. Mikä on tämän ruiskutuspistoolin ilmankulutus?

A. 4.5 CFM 29 psi:llä.

K. Miksi tämä pistooli tunnetaan painovoimatyyppisenä ruiskupistoolina?

V. Maali virtaa kupista suuttimeen painovoimavoimien kautta. Siksi sitä kutsutaan painovoima-tyyppiseksi ruiskupistooliksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSuuttimen kokoKuvion kokoHinta
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp-ruiskupistoolin imu AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€631.96
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp -ruiskupistoolin painovoima | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€668.73
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp-ruiskupistoolin paine | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€604.94
DEVILBISS EGHV-531-397E HVLp-ruiskupuristin / paine | AD4MNQ 41U071 EGHV-531-397E3 cfm @ 30 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€739.15
DEVILBISS JGA-660 Hvlp -ruiskupistoolin imu AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,038.82
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp-ruiskupistoolin paine | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp-ruiskupistoolin paine | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp-ruiskutuspistoolin painovoima
€840.29 / yksikkö