LUMAPRO 4VC52 Sleeve Safety 96 tuuman keltainen | AD9VDV

LUMAPRO 4VC52 Sleeve Safety 96 tuumaa keltainen

Tuote: AD9VDV Malli: 4VC52
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€21.80 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 24 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvahihat
Tapausmäärä24
PäätykappaleetUniversaali tappi, sisäpuoli
Pituus96 "
TyyppiT12-lamput

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)238.25
HS-koodi3917290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihan väri (keltainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTapausmääräTyyppiHinta
LUMAPRO 1E512 Hihaturva 96 tuumaa punainen | AA9NDB 1E51248T8-lamput€19.04
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 1E514 ​​hihaturvallisuus 96 tuumaa keltainen | AA9NDC 1E51448T8-lamput€1.04
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 1E516 hihaturvallisuus 96 tuumaa kirkas | AA9NDD 1E51648T8-lamput€12.56
Tarjouspyyntö
LUMAPRO 4VC51 hihaturvallisuus 96 tuumaa punainen | AD9VDU 4 VC5124T12-lamput€23.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4VC52 Sleeve Safety 96 tuumaa keltainen
€21.80 / yksikkö