DAYTON IEC-lisäsuojat, C-käyrä


Suodattaa
ILMA @ 125VDC: 10kA , ILMA @ 240 VAC: 7.5kA , ILMA @ 277 VAC: 5kA , ILMA @ 480 VAC: 7.5kA , Käyrän tyyppi: C , Syvyys: 2.91 " , Pituus: 3.21 " , Min. Johdon koko: 14AWG , Asennus: DIN-kisko , Pääteliitäntä: Ruuvikiinnike , Matkan tyyppi: Terminen magneetti
TyyliMalliAC-jänniteluokitusAIR-luokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
5ZUZ3
277 VAC-6Ei arvioitu4AWG10.71 "€58.72
A
5ZUZ4
277 VAC-10Ei arvioitu4AWG10.71 "€64.61
A
5ZUV1
277 VAC-40Ei arvioitu2AWG10.71 "€32.30
A
5ZUZ2
277 VAC-4Ei arvioitu4AWG10.71 "€55.81
A
5ZUZ1
277 VAC-2Ei arvioitu4AWG10.71 "€101.22
B
5ZVC3
480 VAC-2Ei arvioitu4AWG32.13 "€128.74
C
5ZVA9
480 VAC7.5k @ 480 VDC40Ei arvioitu2AWG21.42 "€172.41
C
5ZUV7
480 VAC7.5k @ 480 VDC10Ei arvioitu4AWG21.42 "€112.81
C
5ZVA2
480 VAC7.5k @ 480 VDC2Ei arvioitu4AWG21.42 "€128.91
B
5ZUV2
480 VAC-20Ei arvioitu4AWG32.13 "€157.45
B
5ZVD2
480 VAC-63Ei arvioitu2AWG32.13 "€212.55
B
5ZVC5
480 VAC-6Ei arvioitu4AWG32.13 "€131.08
C
5ZVA6
480 VAC7.5k @ 480 VDC20Ei arvioitu4AWG21.42 "€110.26
B
5ZVD0
480 VAC-40Ei arvioitu2AWG32.13 "€147.11
C
5ZVA8
480 VAC7.5k @ 480 VDC32Ei arvioitu2AWG21.42 "€111.26
B
5ZVD1
480 VAC-50Ei arvioitu2AWG32.13 "€212.55
B
5ZVC9
480 VAC-32Ei arvioitu2AWG32.13 "€184.80
B
5ZVC8
480 VAC-25Ei arvioitu4AWG32.13 "€145.22
C
5 MLE2
Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2AWG21.42 "€154.59
A
5MLC0
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4AWG10.71 "€95.88
A
5MLC3
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC6220 VDC4AWG10.71 "€89.24
A
5MLC6
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC20220 VDC4AWG10.71 "€58.41
C
5MLD6
Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4AWG21.42 "€102.94
C
5MLD7
Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4AWG21.42 "€110.59
A
5MLC5
Ei arvioitu10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4AWG10.71 "€59.89
C
5MLD4
Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC4440 VDC4AWG21.42 "€241.50
C
5MLD8
Ei arvioitu10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC20440 VDC4AWG21.42 "€117.98

IEC-lisäsuojat, C-käyrä

Dayton IEC -lisäsuojat ovat C-käyräominaisuuksia noudattavia pienoiskatkaisijoita, jotka on suunniteltu suojaamaan sähkölaitteita. Nämä IEC-suojat on luokiteltu 277 V tai 480 VAC: een, ja niissä on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan ja vaihtotoiminnon laukaisuindikaattorina. Ne on varustettu ruuviliittimillä ja DIN-kiskokiinnityksellä alumiini- / kuparilangan sijoittamiseksi ja turvallisen yhteyden muodostamiseksi paneelilevyihin. Nämä UL-listatut ja CSA-sertifioidut IEC-lisäsuojat ovat saatavana 1-, 2- ja 3-napaisina kokoonpanoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?