Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 97566 Kytkin Mega-flow 1/4 komposiitti | AA4VKV 13F696

DYNABRADE 97566 Liitin Mega-flow 1/4 komposiitti

Varastossa
Tuote: AA4VKV Malli: 97566Ristiviite: 13F696

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
VärikoodiMusta
Letkun liitäntä(F) NPT
MateriaaliYhdistetty
Max. Virtaus55 cfm
Max. Paine175 psi
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäMax. VirtausHinta
DYNABRADE 94960 Kytkimen runko (f) npt 1/4 Composite | AA4VKT 13F694 94960(F) NPT54 cfm€61.70
DYNABRADE 94980 Kytkimen runko M (npt) 1/4 komposiitti | AA4VKU 13F695 94980(M) NPT54 cfm€59.67
DYNABRADE 97567 Kytkin Mega-flow 1/4 Composite | AA4VKW 13F697 97567(M) NPT55 cfm€50.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 97566 Liitin Mega-flow 1/4 komposiitti
€56.02 / yksikkö