DeVilbiss JGA-660 korkean volyymin matalapaineinen (HVLP) ruiskupistoolin imu on suunniteltu aerosolisoimaan ja kuljettamaan maaleja, petsejä, lakkoja ja lakkoja pinnoille käyttämällä suurta ilmamäärää alhaisissa paineissa. Se on pistoolityyppinen maaliruiskuyksikkö, joka toimii HVLP-maalisuihkejärjestelmien kanssa, jotka soveltuvat huonekalujen ja kaapien maalaamiseen valmistus- ja maalaussovelluksissa.
Ominaisuudet:
- DeVilbiss JGA-660 HVLP -ruiskupistoolissa on sifoni, joka mahdollistaa ruiskumaalin nopean ja aluekohtaisen annostelun.
- Se tarjoaa erittäin alhaisen tai keskisuuren maalin viskositeettialueen 2.2 mm:n suutinkoolla.
- Tässä yksikössä on yksi painovoimakuppi ja 1.8 mm:n nestekärki, joka mahdollistaa virtauksen jopa 8 unssia minuutissa.
- Se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä vaativiin sovelluksiin, korroosionkestävyyteen ja suojaa kovalta itsesyövyttävältä pohjamaalilta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- DeVilbiss JGA-4046-22, JGA-402-DEX ja KK-4987-2: Nämä ruiskutuspistoolin nestesuuttimet (JGA-4046-22) ja ruiskupistoolin neulat (JGA-402-DEX) on suunniteltu korvaamaan JGA-660 HVLP -ruiskupistoolien ja ruiskutuspistoolin korjaussarjojen (KK-4987-2) kuluneet osat. ) tarvitaan lisäksi niiden ylläpitoon.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka ilmapistooli asennetaan syöttökuppiin?
A.
- Liitä ilmansyöttöputki ilmanottoaukkoon.
- Ilma suodatetaan ja ohjataan ilmamuuntajalla, joka on sijoitettu lähelle tykkiä.
- Liitä nesteletku tai imukuppi materiaalin sisääntuloon.
- Sekoita, valmistele ja siivilöi ruiskutettava materiaali.
- Täytä paine- tai imukuppi materiaalilla. Varmista, ettet täytä sitä liikaa.
- Käynnistä pistoolin ilma syöttökohdasta. Säädä sumutukseen käytettävä ilmanpaine.
- Aktivoi painekupin tuloilmaventtiili, jos sellainen on.
- Käännä venttiilin karaa vastapäivään avataksesi levittimen säätöventtiilin.
- Avaa nesteneulan säätöruuvi kiertämällä sitä vastapäivään.
- Suihkuta sitten testialueelle.
K. Kuinka ruiskupistoolijärjestelmää huolletaan?
A.
- Puhdista ilmasuuttimen ja nestesuuttimen ulkopinta kiinteällä harjalla.
- Puhdista korkkien reiät tarvittaessa hammastikulla tai harjapillillä.
- Älä koskaan käytä kovia tai langallisia esineitä, koska se saattaa raaputtaa tai luoda pursereikiä, mikä vääristää ruiskutuskuviota.
- Poista ylimääräinen materiaali lähteellä ja huuhtele sitten sopivalla liuottimella nesteen käytävien puhdistamiseksi.
- Puhdista pistoolin ulkopinta liuottimeen kastetulla liinalla.
- Älä koskaan upota kokonaan liuottimeen, koska se voi vahingoittaa voiteluaineita ja tiivisteitä.
K. Tarvitsevatko ruiskutuspistoolit voitelua?
V. Kyllä, lisää pisara ruiskutuspistoolin voiteluainetta joka päivä liipaisimen laakerin pulttiin ja ilmaventtiilin varteen, jossa ne tulevat ilmaventtiilikokoonpanoon. Öljyä tulee myös levittää nesteneulan varteen kohtaan, jossa se menee tiivistemutteriin. Muut kuin nämä, liipaisupisteet, säätönupit, ohjauslevyn kierteet ja ilmaventtiilin patruunat on voideltava myös.