Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS EGHV-531-397E HVLp-ruiskupuristin / paine | AD4MNQ 41U071

DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Ruiskutuspistoolin sifoni/paine

Varastossa
Tuote: AD4MNQ Malli: EGHV-531-397ERistiviite: 41U071
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
€739.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHVLP sumutin
Ilmankulutus3 cfm @ 30 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti8 oz.
Nesteen toimitusnopeusJopa 18 oz. Minuutissa
Nesteen toimitustyyppiSifoni / paine
Suuttimen koko0.070 "/ 1.8 mm
Kuvion koko10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSuuttimen kokoKuvion kokoHinta
DEVILBISS FLG-HVS-322 Hvlp-ruiskupistoolin imu AA4UWG 13E904 FLG-HVS-32213.5 cfm @ 23 psi0.086 "/ 2.2 mm11 "€631.96
DEVILBISS FLG-HVG-315 Hvlp -ruiskupistoolin painovoima | AA4UWH 13E905 FLG-HVG-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm12 "€668.73
DEVILBISS FLG-HVP-315 Hvlp-ruiskupistoolin paine | AA4UWJ 13E906 FLG-HVP-31513.5 cfm @ 23 psi0.059 "/ 1.5 mm13 "€604.94
DEVILBISS JGA-660 Hvlp -ruiskupistoolin imu AD9LJV 4TH17 JGA-66022.0 cfm @ 50 psi0.086 "/ 2.2 mm10 "€1,038.82
DEVILBISS JGA-510-98FX Hvlp-ruiskupistoolin paine | AD9LJW 4TH18 JGA-510-98FX11.0 cfm @ 40 psi0.042 "/ 1.1 mm11 "€1,006.69
DEVILBISS JGA-510-57DE Hvlp-ruiskupistoolin paine | AD9LJX 4TH19 JGA-510-57DE22.0 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,050.08
DEVILBISS COMM-HS1-12 Hvlp -ruiskupistoolin painovoima | AE2MBY 4YEG3 KOMM-HS1-124.5 cfm @ 29 psi0.045 "/ 1.2 mm8"€840.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS EGHV-531-397E Hvlp Ruiskutuspistoolin sifoni/paine
€739.15 / yksikkö