BUSSMANN KTH-sarjan sulakelinkit


Bussmann KTH -sarjan sulakelinkkejä käytetään sähköpaneeleissa, ohjausjärjestelmien moottoreissa, valaistuspiireissä ja teollisuuslaitteissa suojaamaan sähköjärjestelmiä ja komponentteja ylivirroilta.

Suodattaa
Valmistaja Sarja: KTH , Pakkaus: Pääosa
TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta (ei alv)
A
3 kt
Patruunan terä3ANastaPultti alas€260.57
B
10 kt
Patruunan sulakkeet10ANastaPultti alas€144.80
C
6 kt
Patruunan sulakkeet6ANastaPultti alas€107.12
C
40 kt
Neliönmuotoinen runko40ASäilytyslaatikkoVeitsen terä€128.71
A
60 kt
Neliönmuotoinen runko60ASäilytyslaatikkoVeitsen terä€274.39
D
20 kt
Neliönmuotoinen runko20ASäilytyslaatikkoVeitsen terä€128.71

KTH-sarjan sulakelinkit

Bussmann KTH -sarjan sulakelinkit ovat sähkölaitteita, jotka on suunniteltu suojaamaan piirejä liialliselta virralta, ylikuormitukselta tai oikosululta. Ne tarjoavat nasta- tai pidiketyyppisen suunnan helpottamaan asennusta, ja niiden ampeeriluokat ovat 3, 6, 10, 20, 40 ja 60 A.

Ominaisuudet

  • Bussmann KTH -sarjan sulakelinkkien käyttöjännite on jopa 60A.
  • Ne tarjoavat tappi-/pidikeasennuksen turvalliseen ja helppoon asennukseen.
  • Näiden KTH-sarjan sulakelinkkien nimellisjännite on 1200 VAC / DC.
  • Niitä on saatavana patruunaterä- ja neliömäisen rungon teräyksiköinä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asennan nämä Bussmann KTH -sarjan sulakelinkit?

  • Katkaise virta piiristä, jota sulakelinkki suojaa.
  • Irrota vanha sulakkeen lenkki pidikkeestä tai pidikkeistä.
  • Aseta uusi sulakelinkki pidikkeeseen tai pidikkeisiin varmistaen, että se on tukevasti paikallaan ja saa hyvän kosketuksen sähköliittimiin.
  • Kytke virta piiriin ja varmista, että piiri toimii oikein.
  • Varmista, että sulakelinkki toimii kunnolla ja laukeaa tarvittaessa piirin suojaamiseksi.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa sopivia sulakelinkkejä sovellukseeni?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat nimellisjännite, virtaluokitus ja käyttöympäristö.

Mitä eroa on sulakelinkillä ja katkaisijalla?

  • Katkaisijassa on automaattinen sähkökytkin, joka avaa piirin ylivirtatilanteessa, kun taas sulakelinkki katkaisee virran, kun se ylittää tietyn tason.
  • Katkaisija voidaan nollata, kun se laukeaa, ja sulakkeen linkki on vaihdettava.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?